Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron A6S-1102-H DIP-Schalter Polzahl 1 SMD Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S027812
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     A6S-1102-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdichtungsklebeband
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
Slide Dip Switch, 1 Switches, SPST, Latched, 0.025A, 24VDC, Solder Terminal, Surface Mount-straight
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
A6S-1102-H
Engineering Part No:
A6S1102H
Engineering Series No:
A6S
Aktuator-Ausführung:
Flach
Aktuator-Typ:
Slide
Bauart:
SMD
Polzahl:
1
RM:
2.54 mm
Schaltstellung:
Aus/Ein
Verpackungsart:
Bag
Schaltleistung:
0.025 A/24 V/DC
Produkt-Art:
DIP-Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,44*
1
€ 6,90*
ab € 0,73*
€ 1,46*
1 Tag
100
20
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 1,98*
5
€ 8,95*
ab € 1,35*
€ 2,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.