Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Gabel-Lichtschranke EE-SX1320 EE-SX1320 2000 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2594551-BP
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Omron EE-SX1320 OM Transistor Output Slotted Switch

Omron EE-SX1320 Transistor Output Slotted Switch

Transistor Output Slotted Switch, 1-Channel, 2mm Slot Width

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Bag

Weitere Informationen:
Engineering Part No:
EESX1320
Engineering Series No:
EE-SX1
Marke:
Omron
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Typ (Hersteller-Typ):
EE-SX1320
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gabel-Lichtschranke
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, gabellichtschranke omron, Omron, EE-SX1320, lichtschranke, licht-schranke, licht schranke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,75296*
€ 0,95983*
Lager 102
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,82016*
€ 0,99558*
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,16*
2000
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,99558*
€ 1,18474
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,99016*
€ 1,17829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82016*
€ 0,97599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 1.991,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.