Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmissiver Photomikrosensor NPN 2mm 19us 25mA EE-SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30171146
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX1320
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Transmissiver Photomikrosensor, Typ=EE-SX1320, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=4 mm, Erfassungsreichweite max.=2 mm, Höhe=4 mm, Laststrom=25 mA, Länge=5.1 mm, Reaktionszeit=19 µs, Anschlussart=J-Lead, Art der Ausgabe optischer Sensor=NPN, Sensorart=Gabellichtschranke, Serien=EE-SX
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541420000
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, gabellichtschranke omron, Transmissiver Photomikrosensor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,75296*
€ 0,95983*
1 Tag
2000
2000
Frei Haus
ab € 0,82016*
€ 0,99558*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,69*
€ 1,16*
2000
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,35*
1
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.