Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2611595-BP Herst.-Nr.: 586157 EAN/GTIN: 4009315861579 |
| |
|
| | |
| kwb 586157 Hartmetall Kreissägeblatt 184 x 16 mm 1 St.
kwb 586157 Span-Platten Kreissäge-Blatt, Holz-/Hartholz, 184 x 16 mm, saubere Schnitte, mittlere Zahl, 22 Zähne Z-22, CleanCut Sägeblatt mittel, 184 x 16
Sägeblatt mit einem Blatt-Durchmesser von 184 mm, Bohr-Durchmesser von 16 mm, Stamm-Blatt-Stärke 1, 4 mm und einer Schnitt-Breite von 2, 4 mm.;Das Spanplatten-Sägeblatt zeichnet sich durch eine mittlere Anzahl an Zähnen aus: sog. Normalzahn speziell für Arbeiten auf Tischler- und Schreiner-Niveau.;Die Blätter passen auf Hand-Kreissägen, sowie Kapp- und Gährungssägen aller handelsüblichen Marken.;Dadurch dass die Hartmetall-Zähne im Wechsel auf das Blatt gelötet sind, ist der Schnitt schneller, da der Span-Abtransport besser gewährleistet wird.;Die Blätter bringen besonders saubere Schnittkanten hervor u. A. in beschichteten Spanplatten, Küchen-Arbeitsplatten, Tischler-Platten, Span-Platten, Hartfaser-Platten + MDF u. HDF-Platten, sowie in glasfaserverstärkten Kunstoffen (kwb Art. Nr.: 586157).
Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Technische Daten: Bohrungs-Ø: 16 mm · Material-Eignung: Glasfaserverstärkter Kunststoff,Holz,Spanplatte · Produktabmessung, Ø: 184 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Ø: | 184 mm | Abmessungen, Kreissägen: | 184 x 16 mm | Marke: | kwb | Material-Eignung: | Glasfaserverstärkter Kunststoff | Holz | Spanplatte | Bohrungs-Ø: | 16 mm | Produkt-Art: | Hartmetall Kreissägeblatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kwb, 586157, sägblatt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,17* | € 16,11* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,66* | € 16,13* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,00* | € 34,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|