Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 586157 Hartmetall Kreissägeblatt 184 x 16mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X993032
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     586157
EAN/GTIN:
     4009315861579
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bausägeblätter 184x16
kreissägeblatt
Hartmetallbestückt, schnelle, saubere Schnitte. Normalzahn, für Handkreissägen. Für Vollhölzer, beschichtete Spanplatten (Arbeits- und Küchenarbeitsplatten), Tischler-, Span- und Hartfaserplatten und glasfaserverstärkte Kunsstoffe.
Features:
Sägeblatt mit einem Blatt-Durchmesser von 184 mm, Bohr-Durchmesser von 16 mm, Stamm-Blatt-Stärke 1, 4 mm und einer Schnitt-Breite von 2, 4 mm.;Das Spanplatten-Sägeblatt zeichnet sich durch eine mittlere Anzahl an Zähnen aus: sog. Normalzahn speziell für Arbeiten auf Tischler- und Schreiner-Niveau.;Die Blätter passen auf Hand-Kreissägen, sowie Kapp- und Gährungssägen aller handelsüblichen Marken.;Dadurch dass die Hartmetall-Zähne im Wechsel auf das Blatt gelötet sind, ist der Schnitt schneller, da der Span-Abtransport besser gewährleistet wird.;Die Blätter bringen besonders saubere Schnittkanten hervor u. A. in beschichteten Spanplatten, Küchen-Arbeitsplatten, Tischler-Platten, Span-Platten, Hartfaser-Platten + MDF u. HDF-Platten, sowie in glasfaserverstärkten Kunstoffen (kwb Art. Nr.: 586157).
Weitere Informationen:
Durchmesser:
184 mm
Bohrungs-Durchmesser:
16 mm
Material-Eignung:
Glasfaserverstärkter Kunststoff + Holz + Spanplatte
Produkt-Art:
Hartmetall Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 184mm, kwb, sägblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,70*
€ 16,07*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 16,08*
€ 3,50*
ab € 24,76*
€ 34,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.