Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV Kabelsteckerschutz IP65 für konfektionierte RJ45-Kabel, schwarz-verchromtes Gehäuse RCEM-Z-001-1 Stecker, gerad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611890-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCEM-Z-001-1
EAN/GTIN:
     7613187017537
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
Rean AV Kabelsteckerschutz IP65 für konfektionierte RJ45-Kabel, schwarz-verchromtes Gehäuse RCEM-Z-001-1 Stecker, gerade 1 St.

Kabelsteckerschutz IP65 für konfektionierte RJ45-Kabel, schwarz-verchromtes Gehäuse

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): RJ45 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Verschlussart: Snap-In

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Rean AV
Anschluss (Bauelemente):
RJ45
Verschlussart:
Snap-In
Typ (Hersteller-Typ):
RCEM-Z-001-1
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder ip65, steckergehäuse, western stecker rj45, Rean AV, RCEM-Z-001-1, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 1,84*
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,34*
Lager 102
80
3
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.