Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckergehäuse, schwarz, für RJ45-Steckverbinder, RCEM-Z-001-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckergehäuse, schwarz, für RJ45-Steckverbinder, RCEM-Z-001-1
Steckergehäuse, schwarz, für RJ45-Steckverbinder, RCEM-Z-001-1
Artikel-Nr.:
     4502-73F1496
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCEM-Z-001-1
EAN/GTIN:
     7613187017537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
RJ45-Steckverbindergehäuse, RCEM-Z-001-1, REAN Steckverbindergehäuse für RJ45-Stecker/Kabel zur Aufrüstung Ihres Ethernet-Kabels auf eine robuste und IP65-geschützte und rugedized Verbindung. Features * Das RJ45-Schutzsystem für raue und anspruchsvolle Umgebungen * Robustes Druckgussgehäuse
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
RJ45-Steckverbinder
Montage:
Kabelmontage
Zubehörart:
Steckergehäuse
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.033 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder ip65, steckergehäuse, western stecker rj45, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder, Kabelsteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 1,84*
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,34*
1 Tag
80
3
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,80*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.