Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV Kabelsteckerschutz IP65 für konfektionierte RJ45-Kabel, schwarz-verchromtes Gehäuse RCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X996072
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RCEM-Z-001-1
EAN/GTIN:
     7613187017537
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Steckergehäuse
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Typ:
RCEM-Z-001-1
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Stecker-Norm:
RJ45
Bauform:
Stecker, gerade
Anschluss:
RJ45
Verschlussart:
Snap-In
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Western stecker, Westernstecker, rj45 steckverbinder ip65, steckergehäuse, western stecker rj45, Rean AV, Patchstecker, Patchsteckverbinder, netzwerksteckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 1,84*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,34*
1 Tag
80
3
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,80*
1
€ 6,90*
ab € 1,44*
€ 2,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.