Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RC5M-BAG XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2611915-BP
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5M-BAG
EAN/GTIN:
     7613187015106
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
Rean AV RC5M-BAG XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 1 St.

5-poliger Kabelstecker, schwarz-verchromtes Gehäuse, Silber beschichtete Kontakte

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschluss-Querschnitt: 1.5 mm² · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: 1000 · Kabel-Ø (max.): 7 mm · Kabel-Ø (min.): 4 mm · Polzahl (num): 5 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Kabel-Ø-Bereich:
4 - 7 mm
Marke:
Rean AV
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
RC5M-BAG
Typ (Hersteller-Typ):
RC5M-BAG
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Anschluss-Querschnitt:
1.5 mm²
Kabel-Ø (max.):
7 mm
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
1000
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV, RC5M-BAG
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,68*
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,05*
100
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,06*
Lager 102
38
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
100
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.