Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rean AV RC5M-BAG XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X990932
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5M-BAG
EAN/GTIN:
     7613187015106
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder

Features:
XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Kabel-Ø (max.):
7 mm
Anschluss-Querschnitt:
1.5 mm²
Herst.-Teilenr.:
RC5M-BAG
Typ:
RC5M-BAG
Steckzyklen:
1000
Kabel-Ø (min.):
4 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
5
Anschluss:
Löten
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Rean AV
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,68*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,05*
100
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,06*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
100
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.