Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLR-Stecker, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-BAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XLR-Stecker, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-BAG
XLR-Stecker, 5-polig, versilbert, 1,5 mm², AWG 16, Zink, RC5M-BAG
Artikel-Nr.:
     4502-70F1046
Hersteller:
     Rean
Herst.-Nr.:
     RC5M-BAG
EAN/GTIN:
     7613187015106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
xlr steckverbinder
XLR Kabelstecker, RC5M-BAG, REAN 5-poliger, XLR-Kabelstecker
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 16
Farbe:
schwarz
Gehäuse:
Zink
Kabeldurchmesser:
4-7 mm
Kontaktoberfläche:
versilbert
Leiterquerschnitt:
1,5 mm²
Montage:
Kabelmontage
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
5-polig
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.0029 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Audiotechnik, XLR-Rundsteckverbinder, XLR-Steckverbinder, XLR-Kabelstecker, XLR-Stecker, Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Stecker, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbindung, Rundstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,68*
3
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 2,05*
100
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,06*
1 Tag
38
1
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,20*
100
Frei Haus
ab € 3,29*
€ 4,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 168,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.