Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric 16039 16039 Schneider 16039 Skala 0-400A Dreheisen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612165-BP
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     16039
EAN/GTIN:
     3303430160397
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
Messgeräteskala
Skala für Messgerät
Schneider Electric 16039 16039 Schneider 16039 Skala 0-400A Dreheisen

Schneider 16039 Skala 0-400A

Schneider 16039 Skala 0-400A f.Amperemeter 16030

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Instrumenten-Art: Dreheisen · Messbereich Universell (max.): 400 A · Messbereich Universell (min.): 0 A · Messfunktion: Strom · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 83 mm · Produktabmessung, Länge: 66 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
5 Skalen

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 66 x 70 x 83 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Produktabmessung, Höhe:
83 mm
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Schneider Electric
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Farbe:
schwarz | weiß
Instrumenten-Art:
Dreheisen
Messfunktion:
Strom
Typ (Hersteller-Typ):
16039
Messbereich Universell (max.):
400 A
Messbereich Universell (min.):
0 A
Produkt-Art:
Skala für Analogamperemeter
Weitere Suchbegriffe: amperemeter analog, amperemeter, 3303430160397, Schneider Electric, 16039, 2509377371
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
5
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,94*
15
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,986*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,56*
€ 2,31*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 1,96*
€ 2,89*
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,776*
€ 0,92344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,656*
€ 0,78064
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.