Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Music Man BT-X60 Bluetooth® Lautsprecher Freisprechfunktion, Outdoor, spritzwassergeschützt, staubfest, tragbar, wasserd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2612423-BP
Hersteller:
     Music Man
Herst.-Nr.:
     4970
EAN/GTIN:
     4260358125107
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
Music Man BT-X60 Bluetooth® Lautsprecher Freisprechfunktion,Outdoor,spritzwassergeschützt,staubfest,tragbar,wasserdicht Blau-Weiß

Wasserdichter-Lautsprecher BT-X60 blau

Wassergeschützter, schwimmender Lautsprecher
Bluetooth V5.0
Freisprechfunktion mit integriertem Mikrofon
LED Licht in weiß, rot, grün und blau
Mono-Lautsprecher mit 8W
Betriebsdauer von bis zu 8 h

Überall Musik genießen mit dem tragbaren wasserdichten Pool-Lautsprecher BT-X60 Bluetooth-Lautsprecher von MusicMan®. Ultra tragbar: IP67 wasserdichtes und tragbares Design macht dieses Produkt überall einsetzbar. RGB-Farb-LED-Beleuchtung: Der kabellose Bluetooth-Lautsprecher von MusicMan® verfügt über 6 LED-Lichtmodi, die als dekorative Beleuchtung für den Pool, Umgebungs- und Nachtlicht draußen sowie drinnen verwendet werden können. Sechs Beleuchtungsmodi: Schaffen Sie die passende Stimmung zu jedem Anlass. Mit sechs Beleuchtungsmodi, wie z. B. monochromatisches Licht, wechselnde Farben und Blinken im Musikrhythmus. IP67 wasserdichter Lautsprecher: IP67 Wasserdichter Grad lässt Sie Musik im Meer, im Pool, im Badezimmer usw. genießen. Freisprechen: Es gibt ein eingebautes Mikrofon für diesen Bluetooth-Lautsprecher, mit dem Sie Telefonate annehmen können. Damit verpassen Sie keine Anrufe mehr, wenn Sie entspannt im Wasser sind.

Ausstattung:
Wassergeschützt nach IP67
Bluetooth V5.0
Freisprechfunktion
Übertragungsreichweite bis zu 10 m
BT Übertragungsprotokoll A2DP, HSP, HFP, AVRCP
LED Licht (WRGB)
8 W Lautsprecher
Impedanz 4 Ω
2000 mAh Li-Ion Akku 3,7 V
Stromversorgung 5 V DC / USB-C® Ladebuchse
Betriebsdauer bis zu 8 Stunden
Ladezeit 2-3 Stunden
Material ABS, PC, Silikon

Technische Daten:
Akku-Laufzeit (max.): 8 h · Anwendungsbereich (Smart Home): Entertainment,Garten,Licht,Gadgets & Gesundheit · Ausgangsleistung: 8 W · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 730 g · Herstellerfarbe: Blau-Weiß · Kabellose Ladefunktion: Nein · Mobile Lautsprecher-Besonderheiten: Freisprechfunktion,Outdoor,spritzwassergeschützt,staubfest,tragbar,wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Tiefe: 135 mm · Produktabmessung, Ø: 135 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 10 m · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (eingebaut),USB (Kabel enthalten),Netzteil (optional) · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,über DC-Eingang · Übertragungsart (Details): Bluetooth®,Kabellos

Lieferumfang:
MusicMan® BT-X60, USB-C® Aufladekabel, Gebrauchsanleitung

Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Abmessungen:
(Ø x H) 135 mm x 150 mm
Herstellerfarbe:
Blau-Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
135 mm
Produktabmessung, Ø:
135 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Mobile Lautsprecher-Besonderheiten:
Freisprechfunktion | Outdoor | spritzwassergeschützt | staubfest | tragbar | wasserdicht
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (eingebaut) | USB (Kabel enthalten) | Netzteil (optional)
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | über DC-Eingang
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ausgangsleistung:
8 W
Reichweite max. (im Freifeld):
10 m
Akku-Laufzeit (max.):
8 h
Übertragungsart (Details):
Bluetooth® | Kabellos
Gewicht:
730 g
Produkt-Art:
Bluetooth® Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: PC Lautsprecher, Portable Lautsprecher, Tragbare Lautsprecher, tragbare lautsprecher, Music Man, 4970, BT-X60, BT Speaker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,30*
€ 47,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 45,62*
€ 47,95*
Frei Haus
ab € 45,60*
€ 47,95*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 45,71*
€ 48,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,27*
€ 57,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.