Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 42/44 Set Maniküre-Pediküre-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613402-BP
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     57409
EAN/GTIN:
     4211125574093
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Beurer MP 42/44 Set Maniküre-Pediküre-Set

Beurer MP 42/44 Aufsatz-Nachkaufset Nachkaufset für Maniküre-/-Pediküregerät MP 44 und MP 42

Bestehend aus 7 hochwertigen Aufsätzen aus Saphir und Filz
Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub

Für den Gebrauch mit MP 42 / MP 44 Maniküre-/ Pediküreset

Ausstattung:
Bestehend aus 7 hochwertigen Aufsätzen aus Saphir und Filz
Saphirkegel: Entfernen von trockener Haut, Hornhaut oder Schwielen an Fußsohle und Ferse und Bearbeiten der Nägel
Saphirscheibe, fein: Feilen und Bearbeiten der Nägel, feine Körnung der Saphirscheibe
Saphirscheibe, grob: Feilen und Bearbeiten der Nägel, grobe Körnung der Saphirscheibe
Saphir-Hornhautschleifer: Schnelles Entfernen dicker Hornhaut und großer Schwielen an Fußsohle und Ferse
Flammenfräser: Zum Lösen eingewachsener Nägel
Zylinderfräser: Abschleifen und grobes Glätten verholzter Fußnageloberflächen
Filzkegel: Glätten und Polieren des Nagelrands nach dem Feilen sowie zur Säuberung der Nageloberfläche
Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub
In praktischer Verpackung zum Hängen

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 100-240 V · Gewicht: 107 g · Produktabmessung, Breite: 37 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Weitere technische Daten: Durchschnittliche Effizienz
im Betrieb: ≥ 80,3 %
Leistungsaufnahme bei
Nulllast: ≤ 0,09 W
Drehzahl: 2.500 ± 20% / 4.600 ± 15%

Lieferumfang:
7 hochwertige Aufsätze

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 152 x 37 x 37 mm
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
37 mm
Marke:
Beurer
Betriebsspannung (Details):
100-240 V
Gewicht:
107 g
Produkt-Art:
Maniküre-Pediküre-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,28*
€ 18,99*
10
Frei Haus
ab € 15,901*
€ 19,741*
1
€ 4,00*
ab € 15,32*
€ 20,56*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 18,97*
€ 26,12*
1
€ 3,50*
ab € 33,46*
€ 44,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.