Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MP 42/44 Set Maniküre-Pediküre-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X921752
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     57409
EAN/GTIN:
     4211125574093
Suchbegriffe:
Elektrische Nagelfeile
Fusspflege-Gerät
Fusspflegegerät
Maniküre-Gerät
Für den Gebrauch mit MP 42 / MP 44 Maniküre-/ Pediküreset
Features:
Bestehend aus 7 hochwertigen Aufsätzen aus Saphir und Filz
Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub
Lieferumfang:
7 hochwertige Aufsätze
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Länge:
152 mm
Breite:
37 mm
Gewicht:
107 g
Betriebsspannung (Details):
100-240 V
Produkt-Art:
Maniküre-Pediküre-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 15,16*
€ 19,10*
10
Frei Haus
ab € 15,781*
€ 19,891*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 20,85*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 18,12*
€ 25,38*
1
€ 3,50*
ab € 32,31*
€ 43,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.