| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-88954167 Herst.-Nr.: 574.09 EAN/GTIN: 4211125574093 |
| |
|
| | |
| Aufsatz-Nachkaufset f.MP44 MP 44 Aufsatz 8 St. Für den Gebrauch mit MP 42 / MP 44 Maniküre-/Pediküreset, Bestehend aus 7 hochwertigen Aufsätzen aus Saphir und Filz: Saphirkegel, Saphirscheibe, fein, Saphirscheibe, grob, Saphir-Hornhautschleifer, Flammenfräser, Zylinderfräser, Filzkegel, Inkl. Schutzkappe für Nagelstaub Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Anzahl der Teile: | 8 | Geeignet für Haarpflegegerät: | nein | Geeignet für Mundpflegegerät: | nein | Geeignet für Rasierer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maniküre-Pediküre-Gerät, Maniküregerät, Nagelpflege-Gerät, Nagelpflegegerät, Pediküre-Gerät, Pediküregerät, Maniküre-Etui, Maniküre-Set, Maniküreset, Nageletui, Nagelpflegeset, maniküregeräte beurer, elektrische nagelfeile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,16* | € 19,10* | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 15,781* | € 19,891* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,21* | € 20,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,12* | € 25,38* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 32,31* | € 43,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|