Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

truelife Care Q6 Infrarot Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2615425-BP
Hersteller:
     truelife
Herst.-Nr.:
     TLCQ6
EAN/GTIN:
     8594175356892
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
truelife Care Q6 Infrarot Fieberthermometer

TrueLife Ir Fieberthermometer Care Q6

Misst Körper, Gegenstände und Flüssigkeiten
Speicher für 10 Messwerte
Automatische Abschaltung

TrueLife Care Q6 – Berührungsloses Thermometer mit zwei Modi
Das langwierige Halten des Thermometers in der Achselhöhle ist vorbei. Messen Sie Ihre Temperatur bei Erkältung oder Grippe ganz einfach mit dem berührungslosen Thermometer TrueLife Care Q6. Es kann die Temperatur innerhalb einer Sekunde auf 0,1°C genau messen. Das TrueLife Care Q6 bietet zwei Messmodi, mit denen Sie die genaue Temperatur von Personen, Gegenständen oder Flüssigkeiten berührungslos messen können. Die Messwerte werden auf dem LCD-Display angezeigt und von einer farbigen Hintergrundbeleuchtung sowie einer Anzeige für erhöhte Temperaturen unterstützt. Dank seiner geringen Größe ist das Thermometer ideal für unterwegs. Es kann sich 10 Messwerte merken und seine Batterie hält bis zu 6.000 Messungen.

2 Messmodi
TrueLife Care verfügt über zwei Temperaturmessmodi. Neben der klassischen Körpertemperaturmessung kann es auch Gegenstände, Oberflächen oder Flüssigkeiten messen. So können Sie zum Beispiel Babynahrung oder Tee leicht kontrollieren.

Genaue, schnelle und bequeme Messung
Mit dem Thermometer TrueLife Care Q6 müssen Sie nicht lange warten, Sie erfahren das Messergebnis innerhalb von 1 Sekunde nach dem Tastendruck. Das Thermometer arbeitet mit Infrarottechnik und misst die Temperatur auf 0,1 °C genau. Darüber hinaus ist die berührungslose Messung hygienisch und komfortabel: Richten Sie das Thermometer einfach auf die Mitte der Stirn und drücken Sie die Taste. Wenn Sie die Temperatur Ihres Babys messen müssen, kann es schlafen und Sie brauchen nicht einmal das Licht einzuschalten. Das LCD-Display hat eine farbige Hintergrundbeleuchtung und eine rote Hintergrundbeleuchtung warnt Sie, wenn die Temperatur steigt.

Einfach zu bedienen und langlebig
Die Batterie des Thermometers reicht für bis zu 6.000 Messungen. Jeder kann es bedienen - die Messung erfolgt auf Tastendruck. Nach dem Auspacken ist das Thermometer sofort einsatzbereit. Auf dem LCD-Display können Sie alles Notwendige sehen. Das Thermometer hat außerdem ein praktisches und leicht tragbares Gehäuse.

Ausstattung:
Speicher für 10 Messwerte: Das Thermometer kann sich 10 Messwerte merken, so dass Sie Temperaturänderungen leicht überwachen können. Neben den Messwerten sehen Sie auch das Datum, an dem die Messung durchgeführt wurde.
Batterielaufzeit 6.000 Messungen: Die Batterie des Thermometers reicht für bis zu 6.000 Einzelmessungen.
Misst Körper, Gegenstände und Flüssigkeiten: Neben der Körpertemperatur einer Person können Sie auch die Temperatur von Gegenständen, Oberflächen oder Flüssigkeiten berührungslos messen. Das Thermometer ist also ein großer Helfer beim Erwärmen von Babynahrung.
Zertifiziertes Medizinprodukt: Das Thermometer TrueLife Care Q6 erfüllt alle Anforderungen, um als Medizinprodukt eingestuft zu werden.
Anzeige für erhöhte Temperatur: Wenn das Thermometer eine erhöhte Temperatur feststellt, warnt es Sie mit einer farbigen Hintergrundbeleuchtung und einer entsprechenden Anzeige auf dem Display.
Ergebnis in 1 Sekunde: Sie müssen nicht lange auf das Ergebnis warten, innerhalb von 1 Sekunde nach dem Drücken der Taste wird es Ihnen angezeigt.
LC-Display mit farbiger Hintergrundbeleuchtung: Das Thermometer verfügt über ein LCD-Display, das Sie übersichtlich über die Messwerte, den gewählten Modus sowie das aktuelle Datum informiert.
Genaue Messung: Dank der Infrarot-Technologie kann das Thermometer die Temperatur sehr genau messen, mit einer maximalen Abweichung von 0,1 °C.
Einfache Bedienung: Jeder kann das Thermometer bedienen - die Messungen erfolgen auf Tastendruck.
Automatische Abschaltung: Dank der automatischen Abschaltung gehen Ihnen die Batterien nicht unnötig aus.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Fieberthermometer): Schläfe,Stirn · Anzahl Speicherplätze: 10 · Gewicht: 84 g · Herstellerfarbe: Weiß · Messdauer: 1 s · Produktabmessung, Breite: 41 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 153 mm · Temperatur (max.): 43 °C · Temperatur (min.): 34 °C · Weitere technische Daten: Messskala: Celsius, Fahrenheit
Messbereich - Modus Gegenstands-, Flüssigkeitstemperatur 0 – 100 °C
Max. Messabweichung - Körpertemperatur ± 0,1 ºC
Max. Messabweichung - Gegenstand, Flüssigkeit ± 2,0 °C
Abstand der Sonde vom Messobjekt 1 - 3 cm

Lieferumfang:
Thermometer TrueLife Care Q6,2× AAA-Alkalibatterie,Handbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 153 x 41 x 44 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
153 mm
Produktabmessung, Breite:
41 mm
Marke:
truelife
Anwendungsbereich (Fieberthermometer):
Schläfe | Stirn
Batterien:
2x Micro-Batterie (inkl.)
Messdauer:
1 s
Anzahl Speicherplätze:
10
Temperatur (max.):
43 °C
Temperatur (min.):
34 °C
Gewicht:
84 g
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, fieber-thermometer infrarot, schläfenthermometer, truelife, TLCQ6, Care Q6, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,62*
€ 30,15*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 31,78*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 44,10*
€ 58,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.