Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Truelife Care Q6 Infrarot Fieberthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X931532
Hersteller:
     truelife
Herst.-Nr.:
     TLCQ6
EAN/GTIN:
     8594175356892
Suchbegriffe:
Fieber-Thermometer
Fieberthermometer
Schläfenthermometer
Stirn-Thermometer
TrueLife Care Q6 – Berührungsloses Thermometer mit zwei Modi
Das langwierige Halten des Thermometers in der Achselhöhle ist vorbei. Messen Sie Ihre Temperatur bei Erkältung oder Grippe ganz einfach mit dem berührungslosen Thermometer TrueLife Care Q6. Es kann die Temperatur innerhalb einer Sekunde auf 0,1°C genau messen. Das TrueLife Care Q6 bietet zwei Messmodi, mit denen Sie die genaue Temperatur von Personen, Gegenständen oder Flüssigkeiten berührungslos messen können. Die Messwerte werden auf dem LCD-Display angezeigt und von einer farbigen Hintergrundbeleuchtung sowie einer Anzeige für erhöhte Temperaturen unterstützt. Dank seiner geringen Größe ist das Thermometer ideal für unterwegs. Es kann sich 10 Messwerte merken und seine Batterie hält bis zu 6.000 Messungen.

2 Messmodi
TrueLife Care verfügt über zwei Temperaturmessmodi. Neben der klassischen Körpertemperaturmessung kann es auch Gegenstände, Oberflächen oder Flüssigkeiten messen. So können Sie zum Beispiel Babynahrung oder Tee leicht kontrollieren.

Genaue, schnelle und bequeme Messung
Mit dem Thermometer TrueLife Care Q6 müssen Sie nicht lange warten, Sie erfahren das Messergebnis innerhalb von 1 Sekunde nach dem Tastendruck. Das Thermometer arbeitet mit Infrarottechnik und misst die Temperatur auf 0,1 °C genau. Darüber hinaus ist die berührungslose Messung hygienisch und komfortabel: Richten Sie das Thermometer einfach auf die Mitte der Stirn und drücken Sie die Taste. Wenn Sie die Temperatur Ihres Babys messen müssen, kann es schlafen und Sie brauchen nicht einmal das Licht einzuschalten. Das LCD-Display hat eine farbige Hintergrundbeleuchtung und eine rote Hintergrundbeleuchtung warnt Sie, wenn die Temperatur steigt.

Einfach zu bedienen und langlebig
Die Batterie des Thermometers reicht für bis zu 6.000 Messungen. Jeder kann es bedienen - die Messung erfolgt auf Tastendruck. Nach dem Auspacken ist das Thermometer sofort einsatzbereit. Auf dem LCD-Display können Sie alles Notwendige sehen. Das Thermometer hat außerdem ein praktisches und leicht tragbares Gehäuse.
Features:
Misst Körper, Gegenstände und Flüssigkeiten
Speicher für 10 Messwerte
Automatische Abschaltung
Lieferumfang:
Thermometer TrueLife Care Q6 + 2× AAA-Alkalibatterie + Handbuch
Weitere Informationen:
Höhe:
44 mm
Länge:
153 mm
Breite:
41 mm
Gewicht:
84 g
Messdauer:
1 s
Temperaturbereich:
34 - 43 °C
Batterien:
2x Micro-Batterie (inkl.)
Herstellerfarbe:
Weiß
Speicherplätze:
10
Anwendungsbereich:
Schläfe + Stirn
Max. Temperatur:
43 °C
Min. Temperatur:
34 °C
Produkt-Art:
Infrarot Fieberthermometer
Weitere Suchbegriffe: Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, infrarot fieberthermometer, schläfenthermometer, truelife, Care Q6, Fieber messen, Körpertempetatur
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,78*
€ 34,14*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 24,19*
€ 34,15*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 42,04*
€ 55,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.