Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTA-CLIP KDS-RGA M50 BK Gewinde- und Verriegelungsadapter Plattenstärke (max.) 7 mm Polyamid 6.6 Schwarz 5 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617477-BP
Hersteller:
     CONTA-CLIP Verbindungstechnik
Herst.-Nr.:
     28776.4
EAN/GTIN:
     4044211234560
Suchbegriffe:
CONTA-CLIP
28776.4
KDS-RGA M50 BK
Würgenippel
CONTA-CLIP KDS-RGA M50 BK Gewinde- und Verriegelungsadapter Plattenstärke (max.) 7 mm Polyamid 6.6 Schwarz 5 St.

Gewinde- und Verriegelungsadapter

Gewinde- und Verriegelungsadapter, Material: Polyamid PA 6.6, glasfaserverstärkt, Farbe: Schwarz

Technische Daten:
Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid 6.6 · Material-Eigenschaft: glasfaserverstärkt,silikonfrei · Plattenstärke (max.): 7 mm · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 22.1 mm · Produktabmessung, Länge: 70 mm · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Aufbauhöhe: 14.9 mm
Blechdicke max.: 7 mm
Breite Wandausschnitt: 50.4 mm
Brennbarkeitsklasse UL 94: V-0
Drehmoment der Gegenmutter: 7 Nm
Gewindeart: Metrisch
Gewindegröße: 50 mm
Gewindelänge (L): 14.9 mm
Gewindesteigung: 1.5 mm
Länge Wandausschnitt: 50.4 mm
Montageart: Schrauben
RAL: 9005

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 70 x 70 x 22.1 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
22.1 mm
Produktabmessung, Länge:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
CONTA-CLIP
Halogenfrei:
Ja
Schutzart:
IP66
Material:
Polyamid 6.6
Material-Eigenschaft:
glasfaserverstärkt | silikonfrei
Herst.-Teilenr.:
28776.4
Typ (Hersteller-Typ):
KDS-RGA M50 BK
Plattenstärke (max.):
7 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+120 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Gewinde- und Verriegelungsadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 6,40*
5
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 7,484*
Lager 102
10
5
Frei Haus
ab € 5,126*
€ 7,506*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,506*
€ 8,93214
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,156*
€ 8,51564
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,816*
€ 8,11104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,182*
€ 7,35658
pro Stück
ab 125 Stück
€ 6,124*
€ 7,28756
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,036*
€ 7,18284
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,126*
€ 6,09994
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CONTA-CLIP Verbindungstechnik
28620.4
ab € 3,106*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.