| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1454-105760 Herst.-Nr.: 28776.4 EAN/GTIN: 4044211234560 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gewindeadapter für KDS-R 40-63 von CONTA-CLIP
- Maße: 70 x 70 x 22,5 mm
- Aufbauhöhe: 14.5 mm
- Gewinde metrisch
- Gewindegröße: 50 mm
- Blechdicke max.: 7 mm
- Material: Polyamid PA 6.6
- Glasfaserverstärkt
- Farbe: Schwarz
- Verriegelungsadapter
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Artikeltyp: | lagerhaltig | Ausführung: | Adapter | Farbe: | schwarz | Wandstärke max.: | 7 mm | Werkstoff Rahmen: | Polyamid 6.6 | Silikonfrei: | ja | Halogenfrei: | ja | Temperaturbereich min.: | -40 °C | Temperaturbereich max.: | 120 °C | Schutzart: | IP66 | Zulassungen: | cUL | cULus | UL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1454 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,99* | ab € 4,30* | € 6,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,58* | € 7,344* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,146* | € 7,376* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,99* | ab € 56,10* | € 72,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1454 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|