Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Funk Schaltaktor HmIP-BS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2617985-BP
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     156757A0
EAN/GTIN:
     4047976567577
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Funkaktor
Schaltaktor
Homematic IP Funk Schaltaktor HmIP-BS2

Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter – 2-fach - 156757A0

Der Homematic IP Schaltaktor schaltet bis zu zwei angeschlossenen Verbrauchern wie z. B. Deckenleuchten über zwei unabhängige Kanäle
Kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen
Komfortable Steuerung direkt am Gerät über den Taster, über die Homematic IP App, per Homematic IP Fernbedienung oder über Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant) möglich
Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar: Busch-Jaeger, Gira, Merten, Berker, Jung, Düwi, Kopp

Der Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems. Durch zwei unabhängige Kanäle können bis zu zwei Leuchten angeschlossen werden, die klassisch per Tasterwippe am Gerät, smart per kostenloser Homematic IP App oder komfortabel über Sprachsteuerung (Amazon Alexa oder Google Assistant) ein- und ausgeschaltet werden können.
Dabei schaltet die obere Tastfläche Kanal 1 ein beziehungsweise aus, die untere bedient den zweiten Kanal. So lassen sich die Leuchten über die individuellen Steuerungsmöglichkeiten leicht dem Alltag anpassen und können zum Beispiel zu jeder gewünschten Zeit oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- und Sonnenuntergang automatisch ein- und ausgeschaltet werden.
Durch die kompakte Bauform passt der Schaltaktor bequem in Standard-Unterputzdosen mit einer Tiefe ab 50 Millimeter. Bereits bestehende Schalter können so mit wenigen Handgriffen ersetzt werden, wenn neben der Phase auch ein Neutralleiter in der Unterputzdose vorhanden ist. Mit entsprechendem Adapter ist der Aktor in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar, wodurch gewünschte Rahmen und Einfach-Wippen weiterverwendet werden können.
Der Schaltaktor eignet sich für die Steuerung vieler Verbraucher wie ohmsche Lasten, Glühlampen, Lampen mit internem Vorschaltgerät, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem oder Eisenkern Trafo, Leuchtstofflampen, elektrische Radiatoren und elektrische Heizungsanlagen.

LICHT INTELLIGENT SCHALTEN
Komfortables Ein- bzw. Ausschalten von bis zu zwei angeschlossenen Leuchten über unabhängige Kanäle für die ideale Lichtstimmung im Smart Home.

FÜR VIELE VERBRAUCHER GEEIGNET
Ohmsche Lasten (Kanal 1+2 max. 6 A insgesamt)
Glühlampen (max. 600 W pro Kanal)
Lampen mit internem Vorschaltgerät (LED/
Kompaktleuchtstofflampe) (max. 100 W pro Kanal)
HV-Halogenlampen (max. 600 W pro Kanal)
NV-Halogenlampen mit elektronischem oder
Eisenkern Trafo (max. 600 W pro Kanal)
Leuchtstofflampen unkompensiert oder parallelkompensiert (max. 600 W pro Kanal)
Elektrische Radiatoren und elektrische Heizungsanlagen (max. 3,5 A, 200.000 Schaltspiele)

UNSICHTBAR INSTALLIERT IM GEWÜNSCHTEN DESIGN
Integration in bestehende Schalterdesigns durch Nutzung gewünschter Rahmen und Wippen.* Mit entsprechendem Adapter in die gängigsten Designs führender Schalter-Hersteller integrierbar (eine Übersicht der kompatiblen Hersteller steht unter homematic-ip.com zur Verfügung).

EINFACH LOSLEGEN
Die kompakte Bauform ermöglicht den Einbau in Standard-Unterputzdosen. Für eine komfortable Montage bieten sich Unterputzdosen mit einer Tiefe von 50 mm an. Durch die schraubenlosen Klemmen gestaltet sich die Verdrahtung besonders einfach und sicher. Die obere Tastfläche schaltet Kanal 1 ein bzw. aus, die untere steuert den zweiten Kanal.
Die Leuchten lassen sich über die individuellen Steuerungsmöglichkeiten leicht dem Alltag anpassen und können z. B. zu jeder gewünschten Zeit oder in Abhängigkeit von Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang automatisch ein- und ausgeschaltet werden.

FLEXIBLE BEDIENUNG
Direkt über die Tasterwippe am Gerät
Per Funk über Homematic IP Taster bzw. Fernbedienungen oder Bewegungsmelder
Jederzeit über die Homematic IP Smartphone-App
Über einstellbare Zeitprofile für ein automatisches Schalten der Beleuchtung zur gewünschten Zeit
Bequem per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anwendungsbereich (Smart Home): Licht · Anzahl Kanäle: 2 · Basisstation (Smart Home): Erforderlich · Betriebsspannung: 230 V · Cloud-Anbindung (SmartHome): Alexa (separate Basisstation erforderlich),Google Home (separate Basisstation erforderlich),Hersteller-Spezifisch · Datenaustausch: bidirektional · Datenübertragung (Smart Home): Funk · Einsatzort: Innenbereich · Frequenz (LOV): 868 MHz · Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch · Gewicht: 59 g · Kanäle (LOV - nur für Titel): 2-Kanal · Montageart: Unterputz · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 71 mm · Produktabmessung, Tiefe: 37 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 150 m · Schaltleistung (max.): 1380 W · Schutzart: IP20 · Serie (Haustechnik): Homematic IP · Smart Home Datenübertragung (Titel): Funk · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weitere technische Daten: Stromaufnahme: 6 A max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: 0,2 W
Lastart: Ohmsche Last
Relais: 2 x Schließer, 1-polig, monostabil
Leitungsart u. -querschnitt: starre und flexible Leitung, 0,75 - 1,5 mm²
Installation: nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1, Empfehlung Gerätedose >50 mm
Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
Funk-Frequenzband: 868,0 - 868,6 MHz; 869,4 - 869,65 MHz

Lieferumfang:
Homematic IP Schaltaktor für Markenschalter – 2-fach,Schrauben 3,2 x 15 mm (2x),Schrauben 3,2 x 25 mm (2x),Bedienungsanleitung.

Systemvoraussetzungen:
Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
Zentrale CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
Partnerlösungen von Drittanbietern

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 71 x 71 x 37 mm
Anzahl Kanäle:
2
Produktabmessung, Tiefe:
37 mm
Produktabmessung, Höhe:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Smart Home Datenübertragung (Titel):
Funk
Marke:
Homematic IP
Schutzart:
IP20
Anwendungsbereich (Smart Home):
Licht
Kanäle (LOV - nur für Titel):
2-Kanal
Datenaustausch:
bidirektional
Datenübertragung (Smart Home):
Funk
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Homematic IP
Basisstation (Smart Home):
Erforderlich
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Funkstandard (Smart Home):
Hersteller-Spezifisch
Montageart:
Unterputz
Reichweite max. (im Freifeld):
150 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Schaltleistung (max.):
1380 W
Frequenz (LOV):
868 MHz
Cloud-Anbindung (SmartHome):
Alexa (separate Basisstation erforderlich) | Google Home (separate Basisstation erforderlich) | Hersteller-Spezifisch
Gewicht:
59 g
Produkt-Art:
Schaltaktor
Weitere Suchbegriffe: homematic ip schaltaktor, schaltaktor, schaltaktor 6a, Homematic IP, 156757A0, HmIP-BS2, Hausautomation, Funk
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,01*
€ 60,47*
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 46,51*
€ 60,89*
Frei Haus
ab € 47,57*
€ 62,33*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 48,36*
€ 64,31*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 50,43*
€ 66,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,91*
€ 68,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.