Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Primus 100 Maschinenschraubstock 20402 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618966-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     20402
EAN/GTIN:
     4006274204027
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Parallel-Schraubstock
Proxxon Primus 100 Maschinenschraubstock 20402 Backenbreite: 100 mm Spann-Weite (max.): 75 mm

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 100

Der Prismen-Maschinenschraubstock Primus 100 von PROXXON. Leichtgängig. Mit exakter Backenführung. Grundkörper aus Spezialguss mit CNC-bearbeiteten Führungen. Auswechselbare Spannbacken. Plangefräste Auflagefläche. Spindeln mit gerolltem Trapezgewinde für Leichtgängigkeit auch bei hoher Axiallast. Backenbreite 100 mm. Spannweite 75 mm. Abstand von Langloch-Mitte bis Langloch-Mitte 135 mm. Langlöcher 105 x 15 mm.

Ausstattung:
Leichtgängig auch bei hoher Axiallast · Auswechselbare Spannbacken · Backenbreite 100 mm, Spannweite 75 mm.

Technische Daten:
Backenbreite: 100 mm · Gewicht: 5 kg · Spann-Weite (max.): 75 mm · Weitere technische Daten: Abstand von Langloch-Mitte bis Langloch-Mitte: 135 mm
Langlöcher: 105 x 15 mm

Lieferumfang:
Maschinenschraubstock

Weitere Informationen:
Marke:
Proxxon
Backenbreite:
100 mm
Spann-Weite (max.):
75 mm
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Maschinenschraubstock
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,30*
€ 72,54*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 72,55*
€ 4,16*
ab € 59,72*
€ 75,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,96*
€ 80,72*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 83,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,60*
€ 82,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28124
ab € 322,55*
Zubehör
Proxxon
20 150
ab € 129,49*
Zubehör
Proxxon
20 000
ab € 146,66*
Zubehör
Proxxon
20394
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.