Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 100 Proxxon 20402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     256-180-20402
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     20402
EAN/GTIN:
     4006274204027
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Parallel-Schraubstock

Prismen-Maschinenschraubstock Primus 100

Proxxon 20402

Artikeldetails:

  • Grundkörper aus Spezialguss mit CNC-bearbeiteten Führungen
  • auswechselbare Spannbacken
  • plangefräste Auflagefläche
  • Spindeln mit gerolltem Trapezgewinde für Leichtgängigkeit auch bei hoher Axiallast
  • Backenbreite: 100 mm
  • Spannweite: 75 mm
  • Abstand von Langloch-Mitte bis Langloch-Mitte: 135 mm
  • Langlöcher: 105 x 15 mm
  • Gewicht: 5,0 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 50,30*
€ 72,54*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 72,55*
Lager 256
€ 4,16*
ab € 59,72*
€ 75,61*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,96*
€ 80,72*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 64,96*
€ 83,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,61*
€ 89,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,38*
€ 80,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Proxxon
28124
ab € 322,55*
Zubehör
Proxxon
20 150
ab € 129,49*
Zubehör
Proxxon
20 000
ab € 146,66*
Zubehör
Proxxon
20394
ab € 5,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.