| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2618985-BP Herst.-Nr.: 28690 EAN/GTIN: 4006274286900 |
| |
|
| | |
| Proxxon MIS 1 Drehmoment-Schraubendreher 0.35 - 1 Nm
MICRO-Schrauber MIS 1 im Karton mit 16 Einsätzen
Der MICRO-Schrauber MIS 1 von PROXXON kommt im Karton mit 16 Einsätzen. Ideal für Anzugsdrehmomente von 0,35 bis 2,0 Nm. Durch Wipp-Schalter für Vor- und Rücklauf auch ideal zum Gewindeschneiden. Klein, leicht und handlich. Werkzeugaufnahme durch Zahnkranzbohrfutter für Schäfte bis 6,5 mm (auch für 1/4"-Normalbits). Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID. Komplett mit 16 Einsatzwerkzeugen aus Chrom-Molybdän-Stahl.
Ausstattung: Klein, leicht und handlich · Wippschalter für Vor- und Rücklauf · Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID.
Technische Daten: Drehmoment (max.): 1 Nm · Drehmoment (min.): 0.35 Nm · Gewicht: 415 g · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Lieferumfang: MICRO-Schrauber · Zahnkranzbohrfutter · 16 Einsatzwerkzeuge · Kleinteilehalter.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Marke: | Proxxon | Drehmoment (max.): | 1 Nm | Drehmoment (min.): | 0.35 Nm | Gewicht: | 415 g | Produkt-Art: | Drehmoment-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 68,16* | € 86,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,12* | € 86,55* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,23* | € 86,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 73,49* | € 92,59* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 78,67* | € 99,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|