Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechuza BALCONERA Color 50 15673 Balkonkasten Schiefer-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619034-BP
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     15673
EAN/GTIN:
     4008789156730
Suchbegriffe:
Balkonkasten
Blumenkasten für Balkon
Jardiniere
Blumenkübel
Lechuza BALCONERA Color 50 15673 Balkonkasten Schiefer-Grau

Lechuza Pflanzgefäß BALCONERA Color 50

Stabile Tragegriffe
Pflanzeinsätze bequem am Boden oder Pflanztisch bepflanzen

Der Balkonkasten BALCONERA von LECHUZA lässt auch bei größter Hitze die Pflanzen nicht hängen. Dank der großen Wasserreservoirs mit drei bzw. fünf Litern erhalten sie ausreichend Flüssigkeit. Bepflanzen Sie die Pflanzeinsätze ganz bequem auf dem Boden oder Tisch und setzen Sie sie danach in die Balkonkästen ein. Die Pflanzeinsätze sind übrigens auswechselbar!

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schiefer-Grau · Produktabmessung, Breite: 50 cm · Produktabmessung, Höhe: 19 cm · Produktabmessung, Tiefe: 19 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schiefer-Grau
Produktabmessung, Tiefe:
19 cm
Produktabmessung, Höhe:
19 cm
Produktabmessung, Breite:
50 cm
Marke:
Lechuza
Produkt-Art:
Balkonkasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 24,65*
€ 34,59*
€ 4,00*
ab € 24,61*
€ 34,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.