Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechuza CLASSICO Color 21 13184 Pflanzgefäß Schiefer-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619039-BP
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     13184
EAN/GTIN:
     4008789131843
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Lechuza CLASSICO Color 21 13184 Pflanzgefäß Schiefer-Grau

Lechuza Pflanzgefäß CLASSICO Color 21

Die Gefäßfamilie CLASSICO Color überzeugt mit ästhetischer Optik, hochwertiger Verarbeitung und smarter Funktionalität. Dank des zuverlässigen LECHUZA Erd-Bewässerungssystems versorgen sich die Pflanzen individuell angepasst nach dem Vorbild der Natur und im Außenbereich schützt die herausdrehbare Bodenschraube bei starkem Regen vor Staunässe.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schiefer-Grau · Produktabmessung, Höhe: 20.5 cm · Produktabmessung, Ø: 21.5 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schiefer-Grau
Produktabmessung, Ø:
21.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
20.5 cm
Marke:
Lechuza
Produkt-Art:
Pflanzgefäß
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, blumenkübel grau, blumenkübel, blumenkübel lechuza, Lechuza, 13184, CLASSICO Color 21
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,31*
€ 27,69*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 19,64*
€ 27,71*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 33,02*
€ 45,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.