Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechuza CLASSICO Color 28 13193 Pflanzgefäß Sand-Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619042-BP
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     13193
EAN/GTIN:
     4008789131935
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Lechuza CLASSICO Color 28 13193 Pflanzgefäß Sand-Braun

Lechuza Pflanzgefäß CLASSICO Color 28

Die Gefäßfamilie CLASSICO Color überzeugt mit ästhetischer Optik, hochwertiger Verarbeitung und smarter Funktionalität. Dank des zuverlässigen LECHUZA Erd-Bewässerungssystems versorgen sich die Pflanzen individuell angepasst nach dem Vorbild der Natur und im Außenbereich schützt die herausdrehbare Bodenschraube bei starkem Regen vor Staunässe.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Sand-Braun · Produktabmessung, Höhe: 26 cm · Produktabmessung, Ø: 27.5 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Sand-Braun
Produktabmessung, Ø:
27.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
26 cm
Marke:
Lechuza
Produkt-Art:
Pflanzgefäß
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, blumenkübel lechuza, blumenkübel, blumenkübel braun, Lechuza, 13193, CLASSICO Color 28
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 24,55*
€ 34,78*
€ 4,00*
ab € 24,59*
€ 34,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.