Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechuza CLASSICO Color 28 13190 Pflanzgefäß Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619043-BP
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     13190
EAN/GTIN:
     4008789131904
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Lechuza CLASSICO Color 28 13190 Pflanzgefäß Weiß

Lechuza Pflanzgefäß CLASSICO Color 28

Die Gefäßfamilie CLASSICO Color überzeugt mit ästhetischer Optik, hochwertiger Verarbeitung und smarter Funktionalität. Dank des zuverlässigen LECHUZA Erd-Bewässerungssystems versorgen sich die Pflanzen individuell angepasst nach dem Vorbild der Natur und im Außenbereich schützt die herausdrehbare Bodenschraube bei starkem Regen vor Staunässe.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Höhe: 26 cm · Produktabmessung, Ø: 27.5 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
27.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
26 cm
Marke:
Lechuza
Farbe:
weiß
Produkt-Art:
Pflanzgefäß
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, blumenkübel, Lechuza, 13190, CLASSICO Color 28
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 38,44*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 38,45*
7 Tage
14
€ 6,99*
ab € 50,23*
€ 66,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.