Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lechuza CUBICO Cottage 40 15246 Pflanzkasten Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2619127-BP
Hersteller:
     LECHUZA
Herst.-Nr.:
     15246
EAN/GTIN:
     4008789152466
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf
Lechuza CUBICO Cottage 40 15246 Pflanzkasten Weiß

Lechuza Pflanzgefäß CUBICO Cottage 40

Stabile Tragegriffe
Pflanzeinsätze bequem am Boden oder Pflanztisch bepflanzen

Die feine Flechtstruktur der Gefäße aus der Cottage-Collection bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten auf der Terrasse oder im Garten. Mit dem Original LECHUZA Bewässerungssystem, dem herausnehmbaren Pflanzeinsatz,der integrierten Überlauffunktion und den robusten Oberflächen sind die Gefäße der Cottage Collection ideale Partner für die Gartensaison im Outdoor-Bereich. Die farbneutralen, herausnehmbaren Pflanzeinsätze können mit allen CUBICO-Modellen in derselben Größe ausgetauscht werden.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 39.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 75.5 cm · Produktabmessung, Tiefe: 39.5 cm

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
39.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
75.5 cm
Produktabmessung, Breite:
39.5 cm
Marke:
Lechuza
Produkt-Art:
Pflanzkasten
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Pflanzkasten, blumenkübel weiß, blumenkübel, blumenkübel lechuza, Lechuza, 15246, CUBICO Cottage 40
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 76,62*
€ 98,14*
€ 4,00*
ab € 76,62*
€ 98,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,69*
€ 110,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,38*
€ 106,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.