Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötkolben, i-Tool Trace, 150W, 24V, 450°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30372113
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0140CDJ
EAN/GTIN:
     4003008151237
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Lötstation
Lötkolben, i-Tool Trace, Typ=0140CDJ, Ausgangsleistung=150 W, Gewicht=72 g, Löttemperatur max.=450 °C, Löttemperatur min.=50 °C, Spannungsversorgung=24 V, Lötspitzenserie=142
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
340 mm
Nettogewicht:
164 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
164 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: lötkolben ersa 24v, lötkolben ersa, lötkolben, Lötkolben, i-Tool Trace
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 144,30*
€ 175,64*
Lager 115
Frei Haus
ab € 134,04*
€ 180,95*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 189,22*
€ 6,90*
ab € 147,22*
€ 193,51*
Frei Haus
ab € 166,09*
€ 202,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,95*
€ 215,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,47*
€ 204,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,05*
€ 184,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,71*
€ 174,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ersa Löttechnik
014100J
ab € 44,42*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF13/SB
ab € 9,04*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF15/SB
ab € 9,05*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF32/SB
ab € 9,44*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142ADLF40/SB
ab € 9,08*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142BDLF20/SB
ab € 9,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF08/SB
ab € 6,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF08A/SB
ab € 12,68*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF100/SB
ab € 12,60*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF120/SB
ab € 13,18*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF16/SB
ab € 6,22*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF18L/SB
ab € 9,07*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF24/SB
ab € 6,47*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF24A/SB
ab € 12,59*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0142CDLF24L/SB
ab € 9,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.