Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02 366 017 Trichter 1 Stück 2.90 l 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621933-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 366 017
EAN/GTIN:
     4103810420405
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Pressol 02 366 017 Trichter 1 Stück 2.90 l 200 mm

Trichter, PE-Ø 200 mm-2,9 l-Sieb

Ausstattung:
Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
Gerader Auslauf mit Entlüftungsrippen
Mit Grifflasche und integrierter Aufhängeöse
Hohe Durchlaufmenge
Auswechselbares Feinsieb aus Messing

Technische Daten:
Füllmenge: 2.90 l · Herstellerfarbe: Orange · Material: PE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Ø: 200 mm · Trichter-Besonderheiten: Siebeinsatz,Öl-, säure- und kraftstoffbeständig,Lebensmittelecht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 200 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
200 mm
Marke:
Pressol
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Trichter-Besonderheiten:
Siebeinsatz | Öl-|ツ| säure- und kraftstoffbeständig | Lebensmittelecht
Material:
PE
Füllmenge:
2.90 l
Produkt-Art:
Trichter
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
252
20
Frei Haus
ab € 3,45*
€ 4,66*
3 Tage
252
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,11*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,44*
€ 5,12*
2 Tage
254
1
€ 7,90*
ab € 3,44*
€ 5,12*
Lager 102
34
1
Frei Haus
ab € 6,41*
€ 9,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.