Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressol 02 372 Trichter 1 Stück 1.20 l 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621936-BP
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 372
EAN/GTIN:
     4103810023729
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Pressol 02 372 Trichter 1 Stück 1.20 l 160 mm

Trichter, PE-Ø 160 mm-1,2 l-Sieb

Ausstattung:
Hoher Überlaufrand bewirkt Spritzschutz
Ergonomischer und sicherer Handgriff
Auswechselbares Feinsieb aus Messing
Luftnuten zum Entlüften
Hohe Durchlaufmenge
Sicherheitsauslauf aus Polyethylen

Technische Daten:
Füllmenge: 1.20 l · Herstellerfarbe: Orange · Material: PE · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Produktabmessung, Ø: 160 mm · Trichter-Besonderheiten: Siebeinsatz,Öl-, säure- und kraftstoffbeständig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 160 mm
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Ø:
160 mm
Marke:
Pressol
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Trichter-Besonderheiten:
Siebeinsatz | Öl-|ツ| säure- und kraftstoffbeständig
Material:
PE
Füllmenge:
1.20 l
Produkt-Art:
Trichter
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
5
€ 5,99*
ab € 3,11*
€ 3,97*
1 Tag
50
5
€ 5,45*
ab € 3,15*
€ 4,00*
1 Tag
50
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,10*
1 Tag
25
5
€ 5,59*
ab € 3,32*
€ 4,22*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 6,74*
€ 9,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Carpoint
4103810025624
ab € 4,63*
Ähnlich
Pressol
02342
ab € 6,73*
Ähnlich
Pressol
02674
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.