Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis WIFIHS10WT Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2622760-BP
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     WIFIHS10WT
EAN/GTIN:
     5412810306312
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
Nedis WIFIHS10WT Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß

Nedis WIFI-SmartLife-Personenwaage

Wi-Fi
BMR / Fett / Gebeine / Gewicht / Muskeln / Wasser
8 Speichersteckplätze
Max. Last: 180 kg

WLAN-Smart-Personenwaagevon Nedis® zeigt sofort Ihr Gewicht an* . Da Ihre Gesundheit jedoch durch viel mehr bestimmt wird, misst diese intelligente Waage auch den BMI sowie Fett-, Knochen-, Muskel-, Wasser- und Proteinwerte.
Die Waage erkennt die Daten und speichert sie im richtigen Konto ab.
Die App unterstützt insgesamt 8 Konten - so ist die Waage perfekt für die ganze Familie geeignet. Sie bietet eine perfekte Lösung zur Überwachung der Gesundheit von Familienangehörigen, die mit Apps nicht gut umgehen können: Sie müssen nur auf die Waage steigen, und Sie können ihre Daten anschließend überprüfen, wann und wo Sie möchten.
Die App speichert außerdem verständliche Diagramme über längere Zeiträume hinweg. Dadurch lassen sich Gewichtsänderungen, die auf gesundheitliche Probleme hinweisen können, leicht erkennen. Oder Sie werden motiviert, sich an Ihre Diät zu halten, wenn Ihr Zielgewicht in Reichweite ist.
*Nicht für Menschen mit Herzschrittmacher geeignet

Ausstattung:
Funktioniert mit einer intuitiven, übersichtlichen App - kein umständliches Ändern von Ansichten oder Konten auf der Waage
Unterstützt Konten für 8 Personen
Daten werden automatisch im richtigen Konto gespeichert
Zeigt Diagramme verschiedener Parameter, die mit der Zeit gemessen wurden
Umfassende Körperanalyse - Gewicht, BMI, metabolisches Alter sowie Fett-, Wasser-, Knochen-, Muskel- und Proteinwerte
Einfache Integration in Ihr Nedis® SmartLife-System
Klare, blau beleuchtete Digitalanzeige

Technische Daten:
Automatische Personenerkennung: 8 · Datenanalyse: Android-App,iOS-App · Datenübertragung: WiFi · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Lieferumfang:
Personenwaage
Kurzanleitung

Systemvoraussetzungen:
AndroidTM,iOS

Hinweis:
Batterien bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Nedis
Automatische Personenerkennung:
8
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Datenanalyse:
Android-App | iOS-App
Datenübertragung:
WiFi
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x)|ツ| bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,74*
€ 40,69*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 29,69*
€ 40,70*
€ 3,50*
ab € 43,74*
€ 57,47*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 55,25*
€ 70,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.