Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X554872 Herst.-Nr.: WIFIHS10WT EAN/GTIN: 5412810306312 |
| |
|
| | |
| WLAN-Smart-Personenwaagevon Nedis® zeigt sofort Ihr Gewicht an* . Da Ihre Gesundheit jedoch durch viel mehr bestimmt wird, misst diese intelligente Waage auch den BMI sowie Fett-, Knochen-, Muskel-, Wasser- und Proteinwerte. Die Waage erkennt die Daten und speichert sie im richtigen Konto ab. Die App unterstützt insgesamt 8 Konten - so ist die Waage perfekt für die ganze Familie geeignet. Sie bietet eine perfekte Lösung zur Überwachung der Gesundheit von Familienangehörigen, die mit Apps nicht gut umgehen können: Sie müssen nur auf die Waage steigen, und Sie können ihre Daten anschließend überprüfen, wann und wo Sie möchten. Die App speichert außerdem verständliche Diagramme über längere Zeiträume hinweg. Dadurch lassen sich Gewichtsänderungen, die auf gesundheitliche Probleme hinweisen können, leicht erkennen. Oder Sie werden motiviert, sich an Ihre Diät zu halten, wenn Ihr Zielgewicht in Reichweite ist. *Nicht für Menschen mit Herzschrittmacher geeignet Features: Wi-Fi BMR / Fett / Gebeine / Gewicht / Muskeln / Wasser 8 Speichersteckplätze Max. Last: 180 kg Lieferumfang: Personenwaage Kurzanleitung Hinweise: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Max. Wiege-Kapazität: | 180 kg | Wägebereich (max.): | 180 kg | Genauigkeit: | 100 g | Herstellerfarbe: | Weiß | Automatische Personenerkennung: | 8 | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Datenanalyse: | Android-App + iOS-App | Datenübertragung: | WiFi | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg + lb + st | Produkt-Art: | Körperanalysewaage | Stromversorgung: | Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 30,20* | € 40,67* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 27,18* | € 42,76* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,18* | € 51,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 44,38* | € 57,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|