Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 ONE RS Twin Edition Action Cam Wasserfest, 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2623320-BP
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINRSGP/A
EAN/GTIN:
     6970357852949
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Insta360 ONE RS Twin Edition Action Cam Wasserfest,360°

Insta360 ONE RS TWIN EDITION: Passt sich deiner Action an.

Unsichtbarer Selfie-Stick
Wasserdicht bis 5 m
Sofort-Zoom
8x Zeitlupe, 4x 360°-Zeitlupe
Automatisch bearbeiten
Webcam-Modus
5,7K 360°-Videos
4K Weitwinkel-Videos
48 MP Fotos
Active HDR
FlowState-Stabilisierung
360°-Horizontsperre

Insta360 ONE RS Twin Edition
Passt sich deiner Action an.
Universelle Flexibilität. Keine Kompromisse. Die einzige Action-Cam, die atemberaubende 360°- und Weitwinkel-Action-Shots mit einem simplen Objektivwechsel aufnimmt.

4K Boost Objektiv
Tauche mit dem 4K Boost Objektiv direkt in die Action. Robust und ausdauernd, mit einem 1/2" 48MP Bildsensor für detailliertere 4K 60fps Videos und 48MP Fotos.

48 MP Fotos
4x mehr Megapixel. Fang diese perfekten Momente mit besseren Farben, besserer Beleuchtung und dem extra hohen Detailgrad ein, den sie verdienen.

6K Breitbild-Modus
Nimm ultra-detailreiche 6K Aufnahmen auf, die direkt aus einem Hollywood-Film stammen könnten - mit einem klassischen 2.35:1 Seitenverhältnis zum Anschauen im Breitbildformat.

5,7K 360°-Objektiv
Erst aufnehmen, dann ausrichten. Nimm die Action aus jedem Winkel auf und wähle später per 360°-Reframing dann, was du in den Fokus rücken willst. Verwende sie mit dem Unsichtbaren Selfie-Stick für unmögliche Aufnahmen aus der Third-Person-Perspektive.

5,3K 1-Zoll Objektiv
Zusammen mit Leica entwickelt, verfügt das 1-Zoll Weitwinkel-Objektiv über den größten Bildsensor aller Action-Cams. Nimm 5,3K Weitwinkel-Aufnahmen mit präzisen Details und lebensechten Farben auf - selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Unsichtbarer Selfie-Stick
Keinen Selfie-Stick mehr im Bild! Das 360°-Objektiv lässt den Unsichtbaren Selfie-Stick für unglaubliche drohnenartige Aufnahmen vollständig daraus verschwinden. Zauberei!

Third-Person-Perspektive
Du machst etwas Episches, aber es ist niemand da, der dir bei der Aufnahme helfen könnte? Nimm mit dem Unsichtbaren Selfie-Stick aus verrückten Third-Person-Perspektiven auf. Garantiert werden dich Leute fragen: "Wie hast du das denn hingekriegt?!"

Die FlowState-Stabilisierung
Butterweiche Bildstabilisierung, egal welches Objektiv du verwendest. Der leistungsstarke RS Kern ermöglicht jetzt kamera-interne FlowState-Stabilisierung, wenn er mit Weitwinkel-Objektiven verwendet wird. Kein Editing erforderlich.

Horizontsperre
Perfekt waagerechte Aufnahmen, egal wie sehr du deine Kamera schwenkst. Alle drei Objektive unterstützen 360°-Horizontausgleich.

Active HDR
Ein innovativer neuer HDR-Videomodus für Action-Sport. Das Active HDR des 4K Boost Objektivs stabilisiert deine Videos, auch wenn du dich bewegst, und fängt für lebendigere Aufnahmen auch die Details in Licht und Schatten ein.

Slow Mo
Zeitlupe Verlangsame die Action mit dem 4K Boost Objektiv bis zu 8-fach oder schwenke durch den Raum und fokussiere mit der 4-fach-Zeitlupe des 360°-Objektivs auf den entscheidenden Moment.

Robustes Design
Ausgefeilte Anschlüsse und der einzigartige strukturelles Aufbau sorgen für eine stabile Verbindung zwischen den Mods, selbst auf dem Höhepunkt der Action.

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 5760 x 2880 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): jpg,RAW (dng) (RAW-Dateien benötigen zum Exportieren eine Software auf dem PC/Mac.),insv (kann per App oder Studio exportierten werden) · Aufnahmestandard: JPEG,RAW,INSP,AAC,INSV,H.264 · Camcorder-Besonderheiten: Wasserfest,360° · Display-Diagonale (in Zoll): 1 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 2.54 cm · Gewicht: 125.3 kg · Herstellerfarbe: Schwarz/Rot · Produktabmessung, Breite: 70.1 cm · Produktabmessung, Höhe: 49.1 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): USB-C®,microSD · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Wasserdicht (Details): Ja

Lieferumfang:
1x 4K Boost Objektiv,1x 360°-Objektiv,1x ONE RS Kern,1x ONE RS Akku-Basis,1x Linsenkappe für 360°-Objektiv,1x ONE RS Halterung

Systemvoraussetzungen:
Kompatibel mit iOS Mobilgeräten mit Chips ab A11 und iOS ab Version 11.0, einschließlich iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone X, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 mini, iPad Air (2020), iPad Pro und neueren iPad-Modellen.

Android Geräte:
Kompatibel mit Android Mobilgeräte, die folgende Kriterien erfüllen, einschließlich:
• Android Geräte mit Kirin 980 und besseren Chips, einschließlich Huawei Mate 20, P30 sowie neuere Modelle.
• Android Geräte mit Snapdragon 845 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 sowie neuere Modelle.
• Android Geräte mit Exynos 9810 und besseren Chips, einschließlich Samsung Galaxy S9, S9+, Note9 sowie neuere Modelle.
• Android Geräte mit Tensor Chip, wie das Google Pixel 6.

Hinweis:
1. Geräte, die obige Anforderungen nicht erfüllen, können die App unter Umständen trotzdem zur Steuerung der Kamera nutzen, allerdings kann die Performance einiger prozessorlastigen und KI-gesteuerten Funktionen suboptimal sein.
2. Tests haben gezeigt, dass Smartphones mit Qualcomm SDM765 5G Chips wie das OPPO Reno 3 5G über schlechte Hardware-Dekodierfähigkeiten verfügen und werden daher nicht unterstützt.
3. Die Installation der App erfordert ein Telefon mit 64-Bit-System. Auf 32-Bit-Systemen kann die App nicht installiert werden.
4. Snap Wizard ist nur kompatibel mit: iPhone 8 oder neueren Modellen (A11 oder bessere Chips), iPads mit M1 Chips und Android Geräten mit Kirin 990 und besseren Chips (z.B. Huawei Mate 30 und neuer), Snapdragon 855 und besseren Chips (z.B. Google Pixel 4/Xiaomi Mi 9 und neuer) oder Exynos 990 und besseren Chips (z.B. Samsung Galaxy S20 und neuer).

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 70.1 x 49.1 x 43 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Produktabmessung, Tiefe:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
49.1 mm
Produktabmessung, Breite:
70.1 cm
Display-Diagonale (in cm):
2.54 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
1 Zoll
Marke:
Insta360
Camcorder-Besonderheiten:
Wasserfest | 360°
Farbe:
schwarz
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
USB-C® | microSD
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Aufnahme-Formate (Details):
jpg | RAW (dng) (RAW-Dateien benötigen zum Exportieren eine Software auf dem PC/Mac.) | insv (kann per App oder Studio exportierten werden)
Wasserdicht (Details):
Ja
Aufnahmestandard:
JPEG | RAW | INSP | AAC | INSV | H.264
Auflösung Video optisch:
5760 x 2880 Pixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
125.3 kg
Produkt-Art:
Action Cam
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, Insta360, CINRSGP/A, ONE RS Twin Edition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 409,17*
€ 512,34*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 451,28*
€ 515,36*
Frei Haus
ab € 470,59*
€ 531,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,36*
€ 613,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,13*
€ 602,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,70*
€ 585,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,71*
€ 569,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 451,28*
€ 537,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.