Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 ONE RS Twin Edition Action Cam Wasserfest, 360°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X522572
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINRSGP/A
EAN/GTIN:
     6970357852949
Suchbegriffe:
Action Cam
Action Kamera
Actioncam
Bodycam
Insta360 ONE RS Twin Edition
Passt sich deiner Action an.
Universelle Flexibilität. Keine Kompromisse. Die einzige Action-Cam, die atemberaubende 360°- und Weitwinkel-Action-Shots mit einem simplen Objektivwechsel aufnimmt.

4K Boost Objektiv
Tauche mit dem 4K Boost Objektiv direkt in die Action. Robust und ausdauernd, mit einem 1/2" 48MP Bildsensor für detailliertere 4K 60fps Videos und 48MP Fotos.

48 MP Fotos
4x mehr Megapixel. Fang diese perfekten Momente mit besseren Farben, besserer Beleuchtung und dem extra hohen Detailgrad ein, den sie verdienen.

6K Breitbild-Modus
Nimm ultra-detailreiche 6K Aufnahmen auf, die direkt aus einem Hollywood-Film stammen könnten - mit einem klassischen 2.35:1 Seitenverhältnis zum Anschauen im Breitbildformat.

5,7K 360°-Objektiv
Erst aufnehmen, dann ausrichten. Nimm die Action aus jedem Winkel auf und wähle später per 360°-Reframing dann, was du in den Fokus rücken willst. Verwende sie mit dem Unsichtbaren Selfie-Stick für unmögliche Aufnahmen aus der Third-Person-Perspektive.

5,3K 1-Zoll Objektiv
Zusammen mit Leica entwickelt, verfügt das 1-Zoll Weitwinkel-Objektiv über den größten Bildsensor aller Action-Cams. Nimm 5,3K Weitwinkel-Aufnahmen mit präzisen Details und lebensechten Farben auf - selbst bei schlechten Lichtverhältnissen.

Unsichtbarer Selfie-Stick
Keinen Selfie-Stick mehr im Bild! Das 360°-Objektiv lässt den Unsichtbaren Selfie-Stick für unglaubliche drohnenartige Aufnahmen vollständig daraus verschwinden. Zauberei!

Third-Person-Perspektive
Du machst etwas Episches, aber es ist niemand da, der dir bei der Aufnahme helfen könnte? Nimm mit dem Unsichtbaren Selfie-Stick aus verrückten Third-Person-Perspektiven auf. Garantiert werden dich Leute fragen: "Wie hast du das denn hingekriegt?!"

Die FlowState-Stabilisierung
Butterweiche Bildstabilisierung, egal welches Objektiv du verwendest. Der leistungsstarke RS Kern ermöglicht jetzt kamera-interne FlowState-Stabilisierung, wenn er mit Weitwinkel-Objektiven verwendet wird. Kein Editing erforderlich.

Horizontsperre
Perfekt waagerechte Aufnahmen, egal wie sehr du deine Kamera schwenkst. Alle drei Objektive unterstützen 360°-Horizontausgleich.

Active HDR
Ein innovativer neuer HDR-Videomodus für Action-Sport. Das Active HDR des 4K Boost Objektivs stabilisiert deine Videos, auch wenn du dich bewegst, und fängt für lebendigere Aufnahmen auch die Details in Licht und Schatten ein.

Slow Mo
Zeitlupe Verlangsame die Action mit dem 4K Boost Objektiv bis zu 8-fach oder schwenke durch den Raum und fokussiere mit der 4-fach-Zeitlupe des 360°-Objektivs auf den entscheidenden Moment.

Robustes Design
Ausgefeilte Anschlüsse und der einzigartige strukturelles Aufbau sorgen für eine stabile Verbindung zwischen den Mods, selbst auf dem Höhepunkt der Action.
Features:
Unsichtbarer Selfie-Stick
Wasserdicht bis 5 m
Sofort-Zoom
8x Zeitlupe, 4x 360°-Zeitlupe
Automatisch bearbeiten
Webcam-Modus
5,7K 360°-Videos
4K Weitwinkel-Videos
48 MP Fotos
Active HDR
FlowState-Stabilisierung
360°-Horizontsperre
Lieferumfang:
1x 4K Boost Objektiv + 1x 360°-Objektiv + 1x ONE RS Kern + 1x ONE RS Akku-Basis + 1x Linsenkappe für 360°-Objektiv + 1x ONE RS Halterung
Weitere Informationen:
Tiefe:
43 mm
Höhe:
49.1 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
70.1 cm
Aufnahmestandard:
JPEG + RAW + INSP + AAC + INSV + H.264
Auflösung Video:
5760 x 2880 Pixel
Gewicht:
125.3 kg
Display (cm):
2.54 cm
Display (Zoll):
1 Zoll
Aufnahme-Formate:
jpg + RAW (dng) (RAW-Dateien benötigen zum Exportieren eine Software auf dem PC/Mac.) + in
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC + microSDXC
Herstellerfarbe:
Schwarz/Rot
Schnittstellen (Eingang):
USB-C® + microSD
Wasserdicht:
Ja
Camcorder-Besonderheiten:
Wasserfest + 360°
Produkt-Art:
Action Cam
Sensor:
CMOS
Stromversorgung:
Akku
Weitere Suchbegriffe: Sportkamera, action cam, Insta360, ONE RS Twin Edition
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 409,17*
€ 512,34*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 451,28*
€ 515,36*
Frei Haus
ab € 470,59*
€ 531,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 512,34*
€ 609,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,79*
€ 592,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,03*
€ 547,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,73*
€ 531,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,43*
€ 516,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,17*
€ 486,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.