| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2623981-BP Herst.-Nr.: MSE-A EAN/GTIN: 8427327367470 |
| |
|
| | |
| JBC MSE-A Entlötpumpe Inhalt 1 St.
Entlötpumpe, MSE-A, elektrische Pumpe
Nur kompatibel mit Excellence Versorgungseinheiten Mehrere Systeme können parallel betrieben werden Stapelbares Gehäuse Zum Betrieb von DR oder DS Entlötkolben an DDE & DME Versorgungseinheit
Die Entlötpumpen sind zur Ergänzung der Entlötfunktion für die JBC Entlötkolben erforderlich. Die Steuereinheit reguliert die Temperatur und das Saugmodul saugt das Lot auf.
Ausstattung: MVE-A Pneumatische Pumpe Arbeitet mit Druckluft und einem Venturi-Ventil. Dieses System bietet aufgrund seiner unmittelbaren Absorptionsfähigkeit die besten Resultate beim Entlöten. Um dieses System zu verwenden, muss Druckluft zur Verfügung stehen. MSE-A Elektrische Pumpe Elektrische Entlötpumpe mit ''Overdrive''-Startfunktion. Diese Funktion ermöglicht das schnelle Aufnehmen des Lots, noch bevor es erkaltet. Diese Saugvorrichtung wird von der Steuereinheit selbst aktiviert.
Technische Daten: Passend für Marke (Löttechnik): JBC · Weitere technische Daten: Abmessung L x B x H: 145 x 55 x 225 mm
Lieferumfang: 1 Stück Entlötpumpe 1 Stück Anschlusskabel 1 Stück Visifiltergehäuse, inklusive Anschlussschlauch 1 Pack Filter Box (50 Stück) 1 Pack Baumwollfilter (10 Stück) 1 Pack Ersatzfilter 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Marke: | JBC Tools | Passend für Marke (Löttechnik): | JBC | Typ (Hersteller-Typ): | MSE-A | Produkt-Art: | Entlötpumpe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 465,83* | € 545,32* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 479,12* | € 545,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 495,49* | € 561,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 501,07* | € 569,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 671,79* | € 749,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|