| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2624006-BP Herst.-Nr.: AD-SF EAN/GTIN: 8427327551350 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | JBC AD-SF Lötkolbenablage
Ablageständer für Lötkolben T245-A/T210-A
Kabelrückholer, erlaubt den Arbeitsbereich frei von Kabeln zu halten (nur bei AD-SD) Kartuschenabziehvorrichtung (nur bei AD-SD und DN-SE) Im Winkel verstellbare Werkzeugablage Standby-Funktion (verlängert die Lebensdauer der Lötspitze und senkt den Energieverbrauch)
Die Ständer werden mit dem Werkzeug und der Steuereinheit verbunden, so können alle Vorteile, die das System bietet, ausgeschöpft werden. Beispielsweise die Temperaturabsenkung im Sleep-Modus, wenn sich das Werkzeug im Ständer befindet. Dadurch wird die Haltbarkeit der Spitzen verlängert und die Oxidation der Verzinnung der Spitzen verhindert.
Technische Daten: Gewicht: 1800 g
Lieferumfang: 1 Stück Ablageständer 1 Stück Kabelhalter 1 Stück Anschlusskabel 1 Stück Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | JBC Tools | Gewicht: | 1800 g | Produkt-Art: | Lötkolbenablage |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 137,98* | € 168,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 141,78* | € 177,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 145,55* | € 177,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 152,97* | € 185,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 211,96* | € 255,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|