Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Thermo-/Hygrometer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2624330-BP
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.5055.01
EAN/GTIN:
     4009816037527
Suchbegriffe:
Humidor
Zigarren-Klimaschrank
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
TFA Dostmann Thermo-/Hygrometer Schwarz

Thermo-Hygrometer 30.5055.01

Zur Kontrolle der Temperatur und Luftfeuchtigkeit
Klima-Komfort-Anzeige für 4 Einsatzgebiete
Raumklima, Musikinstrumente, Schildkröte & Humidor
Smiley zeigt die Komfortstufe an
Höchst- und Tiefstwerte

Mit diesem praktischen kleinen Thermo-Hygrometer können Sie Temperatur und Luftfeuchtigkeit einfach im Blick behalten und gegebenenfalls regulieren. Die Höchst- und Tiefstwerte werden gespeichert und auf Knopfdruck angezeigt.
Mit zwei kleinen Magneten auf der Rückseite haftet das Thermo-Hygrometer an Metallflächen. Möchten Sie das Gerät aufstellen, dann kommt der ausklappbare Ständer zum Einsatz.
Die Klima-Komfort-Anzeige stuft das Komfortniveau der aktuell gemessenen Temperatur und Luftfeuchtigkeit ein: Ein lachendes Smiley zeigt an, wenn die Klimabedingungen optimal sind. Ein neutrales oder trauriges Gesicht weist auf mäßige bzw. schlechte Bedingungen hin.
Sie können zwischen vier verschiedenen Einsatzgebieten für das Thermo-Hygrometer wählen: Raumklima, Musikinstrumente, Schildkröte und Humidor.
Raumklima: Ob wir uns in Innenräumen wohl und behaglich fühlen, hängt in hohem Maße von der Qualität der Raumluft ab. Die Kontrolle von Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit durch gezieltes Heizen und Lüften schafft ein behagliches und gesundes Wohnklima und spart sogar Heizkosten. Eine Raumtemperatur von 19 – 25 °C und eine relative Luftfeuchtigkeit von 40 – 60 % wird von den meisten Menschen als angenehm empfunden und minimiert Gesundheitsgefahren.
Musikinstrumente: Musikinstrumente aus Holz wie Klaviere, Geigen und Gitarren reagieren sensibel auf klimatische Bedingungen. Holz ist ein hygroskopisches Material; bei hoher Luftfeuchtigkeit wird Feuchtigkeit aufgenommen und Gegenstände können sich verformen. Ist die umgebende Luft zu trocken, wird Feuchtigkeit entzogen und Risse entstehen. Die optimalen Klimabedingungen für viele Musikinstrumente sind 18 – 24°C und 45 – 55% relative Luftfeuchtigkeit. Bitte prüfen Sie, ob diese Werte für Ihr eigenes Instrument auch zutreffend sind.
Wichtig bei der Aufbewahrung von Musikinstrumenten: Die klimatischen Bedingungen sollten auf einem möglichst konstanten Niveau bleiben. Behalten Sie die gespeicherten Höchst- und Tiefstwerte im Auge und vermeiden Sie starke Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen.
Schildkröte: Als wechselwarme Tiere sind Schildkröten, die im Terrarium gehalten werden, auf ausreichende Wärmequellen angewiesen. Zu trockene Haltungsbedingungen begünstigen Krankheiten und können zu Dehydration führen. Die Konditionen für den Modus „Schildkröte“ entsprechend den Idealbedingungen einer europäischen Landschildkröte. In der Aktivitätsphase sind 25 – 32 °C und 45 – 65 % relative Luftfeuchtigkeit optimal. Erkundigen Sie sich bitte unbedingt, ob Ihre Schildkrötenart möglicherweise abweichende Haltungsbedingungen benötigt.
Humidor: Für die Haltbarkeit von Zigarren ist eine hohe Luftfeuchtigkeit wesentlich. Deshalb werden Zigarren in einem speziellen Behälter mit einem integrierten Befeuchtungssystem aufbewahrt, dem Humidor. Bei 65 – 75 % relativer Luftfeuchtigkeit und 18 – 22 °C bewahren die meisten Zigarrensorten ihr volles Aroma und können jahrelang gelagert werden.

Ausstattung:
Zur Messung der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit
Klima-Komfort-Anzeige für 4 Einsatzgebiete: Raumklima, Musikinstrumente, Schildkröte und Humidor
Max.-Min.-Funktion
Klein und kompakt
Mit Befestigungsmagnet und Ständer

Technische Daten:
Abmessungen (Basisstation): 55 x 15 x 40 mm · Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Funktionen (Wetterstationen): Innenluftfeuchte,Innentemperatur,Komfortanzeige (n),MAX-/MIN-Werte · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht (Station): 21 g · Material: Kunststoff · Messbereich Innenluftfeuchte: 10 bis 99 % · Messbereich Innentemperatur: -10 bis +60 °C · Spannungsversorgung Station: Micro-Batterie (1x), bitte separat bestellen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
TFA Dostmann
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Material:
Kunststoff
Funktionen (Wetterstationen):
Innenluftfeuchte | Innentemperatur | Komfortanzeige (n) | MAX-/MIN-Werte
Messbereich Innenluftfeuchte:
10 bis 99 %
Messbereich Innentemperatur:
-10 bis +60 °C
Spannungsversorgung Station:
Micro-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen
Abmessungen (Basisstation):
55 x 15 x 40 mm
Gewicht (Station):
21 g
Produkt-Art:
Thermo-/Hygrometer
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, TFA Dostmann, 30.5055.01, Thermometer
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 8,21*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 10,93*
2 Tage
6
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,59*
€ 10,95*
Lager 102
23
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,82*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,26*
€ 31,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.