Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrometer Klima-Komfort digital schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrometer Klima-Komfort digital schwarz
Hygrometer Klima-Komfort digital schwarz
Hygrometer Klima-Komfort digital schwarz
Artikel-Nr.:
     133-30505501
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009816037527
Suchbegriffe:
Humidor
Zigarren-Klimaschrank
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Digitales Thermo-Hygrometer zur Messung der Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit, Klima-Komfort-Anzeige für 4 Einsatzgebiete; Raumklima, Musikinstrumente, Schildkröte und Humidor, Max.-Min.-Funktion, kein und Kompakt, mit Befestigungsmagnet und Ständer (ausklappbar), weiß
Temperatur: -10...+60°C
Feuchtigkeit: 10...90%
Abmessungen: 55x15x40 mm
Gesicht: 21g
Batterien 1x 1,5V AAA (nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtigkeitsmesser, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, tfa dostmann hygrometer, hygrometer, Thermometer, Wohnklimamesser, Wohnklimahygrometer, Wohlfühlklima
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,19*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,41*
€ 10,91*
Lager 133
6
pro Stück
€ 9,90*
ab € 6,61*
€ 10,93*
1 Tag
33
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,34*
€ 13,80*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,07*
€ 33,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,1975*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.