Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Sammelbehälter
>
Artikel
HAN LOFT 1200-13 Tischorganizer Schwarz Anzahl der Fächer: 4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2625674-BP
Hersteller:
HAN
Herst.-Nr.:
1200-13
EAN/GTIN:
4012473120013
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
HAN LOFT 1200-13 Tischorganizer Schwarz Anzahl der Fächer: 4
HAN LOFT Tischorganizer 4 Fächer und herausnehmbare Ablageschale
Organisationswunder, das sich vielfältig einsetzen lässt (Büro, Home Office, Hobbyraum, Bad, Küche, ...)
4 unterschiedlich große Unterteilungen
Inklusive herausnehmbarer Ablageschale
Ergonomisch geformter Griff für komfortables Tragen und optimales Handling
Toolbox LOFT, die perfekte Organisationslösung mit praktischen Unterteilungen und herausnehmbarer Ablageschale. Die tragbare Box ist besonders praktisch für den mobilen Einsatz. Organisation, Ablage und Transport von Arbeitsmaterial, persönlichen Gegenständen und kleinen Utensilien wird mit der Toolbox ganz einfach. Einmal gepackt kann alles zusammen an einem Ort abgestellt werden und ist mit einem Handgriff wieder im Einsatz.
Das formschöne Design mit hochglänzender Oberfläche integriert sich harmonisch in jedes Wohn- und Arbeitsumfeld. Damit wird die Toolbox LOFT zu einem wahren Organisationswunder das sich vielfältig einsetzen lässt und zusätzlich beim Style punktet.
In den unterschiedlich großen Fächern lassen sich Büromaterialien, Schminkutensilien und Handarbeitszeug ebenso gut organisieren wie Künstlerbedarf, Arzneimittel oder Zubehör für die Küche. Die herausnehmbare Ablageschale dient der Aufbewahrung kleiner Utensilien und macht diese auf dem Schreibtisch schnell zugänglich. Die Box steht auch im gefüllten Zustand sicher und stabil. Der ergonomisch geformte Griff sorgt für ein komfortables Tragen und liegt optimal in der Hand.
Ausstattung:
Ausführung: Organisationsbox mit 4 Fächern und herausnehmbarer Ablageschale
Material: hochwertiger Kunststoff, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Technische Daten:
Anzahl der Fächer: 4 · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 340 mm · Produktabmessung, Höhe: 188 mm · Produktabmessung, Tiefe: 187 mm · Produkttypenbezeichnung: LOFT · Werbliche Produkttypenbezeichnung: LOFT
Lieferumfang:
HAN LOFT Tischorganizer 4 Fächer und herausnehmbare Ablageschale
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
187 mm
Produktabmessung, Höhe:
188 mm
Produktabmessung, Breite:
340 mm
Marke:
HAN
Anzahl der Fächer:
4
Farbe:
schwarz
Material:
ABS
Produkttypenbezeichnung:
LOFT
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
LOFT
Produkt-Art:
Tischorganizer
... >
02 - Office / Büroorganisation
>
Ordnen & Registrieren
>
Schreibtischorganisation
Weitere Suchbegriffe:
Aktenschachtel
,
Altablagebox
,
Altablageschachtel
,
Archivboxen
,
Archivcontainer
,
Archivdepot
,
Archivierungsboxen
,
Archivkarton
,
Archivschachtel
,
Ordnerdepot
,
Transportschachtel
,
Kunststoffbox
,
Sammelbehälter
,
Dokumentenbox
,
Sammelbox
,
Schreibtisch-Organizer
,
Schreibtischbutler
,
Schreibtischorganizer
,
Stiftbox
,
Stiftebutler
,
Stiftehalter
,
Stifteköcher
,
Stifthalter
,
Stiftköcher
,
Stiftständer
,
Utensilienablage
,
Utensilienbutler
,
Utensilienköcher
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
schreibtischbutler schwarz han
,
schreibtisch organizer
,
schreibtisch-organizer schwarz
,
HAN
,
1200-13
,
LOFT
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3310
€ 4,75*
ab € 9,90*
€ 14,66*
Lager 1682
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 9,85*
€ 14,68*
Lager 467
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 10,18*
€ 15,17*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 10,52*
€ 16,09*
Lager 102
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 17,33*
€ 25,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAN Toolbox LOFT Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff Rose, Weiß
HAN
1200-86
ab € 9,97*
Sonstiges
HAN Toolbox LOFT Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Kunststoff Weiß
HAN
1200-12
ab € 9,99*
Sonstiges
HAN LOFT 1200-19 Tischorganizer Grau Anzahl der Fächer: 4
HAN
1200-19
ab € 10,01*
Sonstiges
Toolbox LOFT, lime green, mit Einsatz und Griff, Außenmaße: 329,9 x 178,9 x 174,
HAN
1200-80
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen