Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 135801 Steckeradapter nicht lösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626476-BP
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     135801
EAN/GTIN:
     7610896960086
Suchbegriffe:
Max Hauri AG
135801
Reisestecker
Weltreisestecker
Max Hauri AG 135801 Steckeradapter nicht lösbar

Fixadapter Typ12/Schutzkontakt weiss

Fixadapter Typ 12/Schutzkontakt 3-polig weiss / Kupplung: Schutzkontakt / Nicht wieder demontierbar / Für Geräte bis maximal 10 A zulässig.

Dieser Fixadapter Typ 12 wird fest als Zwischenstecker auf einen Konturenstecker gedrückt. Dadurch können Geräte mit EU-Konturenstecker an Schweizer Steckdosen angeschlossen werden. Dieser Adapter kann nach der Montage nicht mehr zerstörungsfrei entfernt werden.

Ausstattung:
Für Geräte bis maximal 10 A und 2300 W.

Technische Daten:
Nennstrom (max.) (Details): 10 A · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 45 mm · Weitere technische Daten: Leistung: 2300 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 45 x 45 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
45 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Marke:
Max Hauri AG
Nennstrom (max.) (Details):
10 A
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Weitere Suchbegriffe: Adapterstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
973
Frei Haus
ab € 2,92*
€ 4,79*
€ 4,00*
ab € 2,80*
€ 4,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.