Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 135801 Steckeradapter nicht lösbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X581482
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     135801
EAN/GTIN:
     7610896960086
Suchbegriffe:
Max Hauri AG
Reisestecker
Weltreisestecker
Adapterstecker
Fixadapter Typ 12/Schutzkontakt 3-polig weiss / Kupplung: Schutzkontakt / Nicht wieder demontierbar / Für Geräte bis maximal 10 A zulässig.

Dieser Fixadapter Typ 12 wird fest als Zwischenstecker auf einen Konturenstecker gedrückt. Dadurch können Geräte mit EU-Konturenstecker an Schweizer Steckdosen angeschlossen werden. Dieser Adapter kann nach der Montage nicht mehr zerstörungsfrei entfernt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
45 mm
Breite:
45 mm
Max. Nennstrom:
10 A
Produkt-Art:
Steckeradapter nicht lösbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
956
Frei Haus
ab € 2,93*
€ 4,81*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 4,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.