Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla B 233016 PC-V0-7035 Bocube 96018575 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2634529-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     96018575
EAN/GTIN:
     4058545385393
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
bopla universalgehäuse
universalgehäuse
Bopla B 233016 PC-V0-7035 Bocube 96018575 Outdoor-Gehäuse Polycarbonat V0 Lichtgrau (RAL 7035) 1 St.

B 233016 PC-V0-7035 Bocube Gehäuse

Dank des Scharnierverschlusses ist der Deckel unverlierbar und kann ideal als Anzeigegehäuse verwendet werden
Eine Plombierung ist möglich und schützt vor ungewolltem Zugriff
Besonders recyclinggerecht durch Verwendung sortenreiner Kunststoffe ohne eingespritzte Metallteile
Für alle Bocube-Größen sind Wandlaschen verfügbar. Sie werden in die rückseitig am Gehäuseunterteil vorhandenen Bohrungen angeschraubt
Montageplatten und Platinen können sowohl im Unterteil als auch im Oberteil montiert werden
Schutzart IP66; IP68- 1,2m(2Std)
Dichtung PU geschäumt

Einmalig innovative, vielfältig einsetzbare Gehäuselösung aus Polycarbonat UL 94 V0. Alle Gehäuse verfügen im Deckel über eine abgesenkte Fläche für die Montage von Folientastaturen. Das Material PC V-0 ist flammwidrig, selbstverlöschend und geeignet für den Einsatz im Außenbereich; f1-Listung nach UL 746C. Der einzigartige, patentierte Scharnierverschluss erfüllt eine Doppelfunktion: Schnelle und komfortable Montage des Deckels ohne Werkzeug & Aufschwenken des Deckels mit frei wählbarer Scharnierseite. Bocube ist aufgrund der wenigen Teile sehr leicht und unkompliziert werkzeuglos zu montieren. Das Öffnen erfolgt mittels Schlitzschraubendreher.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035) · Innenmaß Breite: 288.8 mm · Innenmaß Höhe: 149 mm · Innenmaß Tiefe: 187.4 mm · Material: Polycarbonat V0 · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 160 mm · Produktabmessung, Länge: 239 mm · Schutzart: IP66,IP68 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit25°C bis 100°C.

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil,Scharnierverschlüsse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 239 x 300 x 160 mm
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produktabmessung, Höhe:
160 mm
Produktabmessung, Länge:
239 mm
Produktabmessung, Breite:
300 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
187.4 mm
Innenmaß Höhe:
149 mm
Innenmaß Breite:
288.8 mm
Schutzart:
IP66 | IP68
Farbe:
grau
Material:
Polycarbonat V0
Typ (Hersteller-Typ):
B 233016 PC-V0-7035 Bocube
Länge bzw. Tiefe:
239 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Outdoor-Gehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau, Bopla, 96018575, B 233016 PC-V0-7035 Bocube
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,16*
€ 72,47*
€ 8,95*
ab € 54,17*
€ 72,48*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 74,65*
€ 96,41*
€ 3,50*
ab € 79,81*
€ 101,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,65*
€ 112,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,96*
€ 105,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
52011000
ab € 6,71*
Sonstiges
Bopla
96910000
ab € 16,05*
Sonstiges
Bopla
96910002
ab € 17,60*
Sonstiges
Bopla
96510605
ab € 5,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.