Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria R-10 Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637666-BP
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.0015
EAN/GTIN:
     4006325104412
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Gloria R-10 Rauchwarnmelder inkl. 10 Jahres-Batterie batteriebetrieben

GLORIA Rauchwarnmelder R-10

Q-Label, VDS-geprüft
Dezente und kompakte Bauweise
Zuverlässige und robuste Ausführung

GLORIA Rauchwarnmelder R-10 mit 10 Jahren Garantie auf Funktion, Sensorleistung, Material und Verarbeitung.

Ausstattung:
10 Jahre Lebensdauer durch festeingebaute 3-V-Lithium-Qualitätsbatterie · Geprüfte Qualität gemäß vfdb-Richtlinie 14/01 zertifiziert, mit Q-Label · Einsatz in bewohnbaren Fahrzeugen (Caravane/Wohnmobile) möglich EN140604 / Anhang L · Rote Leuchtdiode signalisiert Betriebsbereitschaft · Zusatzspeicher zum Auslesen wichtiger Ereignisse (z. B. Alarm, Störungen, Selbsttests) ·Leicht bedienbare Multifunktionstaste für Meldertest und Alarmstopp zur temporären Stummschaltung bei ungewollten Alarmen · Mit Befestigungsmaterial · Bequeme Aktivierung des Sensors durch Arretierung des Melders auf dem Montagesockel · Störungsanzeige bei Erreichen der Verschmutzungsschwelle
Zertifizierung: VdS 3131 G211044
EN14604 / Anhang L.

Technische Daten:
Melder-Besonderheiten: inkl. 10 Jahres-Batterie · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Ø: 104 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · VdS-Nr.: VdS 3131 G211044 · Zertifizierung: EN14604,Q-Label,VdS zertifiziert

Lieferumfang:
Inkl. Befestigungsmaterial,Bedienungs-und Installationsanleitung,fest eingebaute 3-V-Lithium - Qualitätsbatterie

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 104 mm x 40 mm
Produktabmessung, Ø:
104 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Marke:
Gloria
Zertifizierung:
EN14604 | Q-Label | VdS zertifiziert
Melder-Besonderheiten:
inkl. 10 Jahres-Batterie
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
VdS-Nr.:
VdS 3131 G211044
Produkt-Art:
Rauchwarnmelder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder gloria, Gloria, 002518.0015, R-10
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 25,17*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 25,19*
€ 3,50*
ab € 25,60*
€ 34,43*
9 Tage
47
€ 6,99*
ab € 26,28*
€ 35,40*
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 37,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.