| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X248882 Herst.-Nr.: 002518.0015 EAN/GTIN: 4006325104412 |
| |
|
| | |
| GLORIA Rauchwarnmelder R-10 mit 10 Jahren Garantie auf Funktion, Sensorleistung, Material und Verarbeitung. Features: Q-Label, VDS-geprüft Dezente und kompakte Bauweise Zuverlässige und robuste Ausführung Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial + Bedienungs-und Installationsanleitung + fest eingebaute 3-V-Lithium - Qualitätsbatterie Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Durchmesser: | 104 mm | VdS-Nr.: | VdS 3131 G211044 | Zertifizierung: | EN14604 + Q-Label + VdS zertifiziert | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Melder-Besonderheiten: | inkl. 10 Jahres-Batterie | Produkt-Art: | Rauchwarnmelder |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,80* | € 25,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,80* | € 25,19* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,60* | € 34,43* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,28* | € 35,40* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 28,37* | € 37,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|