Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kidde Rauchmelder R-10 für Wohnbereiche sowie Wohnmobile geeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kidde Rauchmelder R-10 für Wohnbereiche sowie Wohnmobile geeignet
Kidde Rauchmelder R-10 für Wohnbereiche sowie Wohnmobile geeignet
Kidde Rauchmelder R-10 für Wohnbereiche sowie Wohnmobile geeignet
Kidde Rauchmelder R-10 für Wohnbereiche sowie Wohnmobile geeignet
Artikel-Nr.:
     158-GL2029
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.0015
EAN/GTIN:
     4006325623241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
Kidde Rauchmelder R-10 für Wohnbereiche sowie Wohnmobile geeignet
Kidde Rauchmelder Q2 VDS

mit leicht bedienbarer Multifunktionstaste zur Alarmprüfung sowie als Alarm-Stopp

  • mit festverbauter 3V-Lithium-Batterie
  • 10 Jahre Batterie-Lebensdauer
  • auch für den Einsatz in bewohnbaren Fahrzeugen wie Wohnmobile und Caravane geeignet
  • integrierte Verschmutzungsdetektion
  • Stummschaltungsfunktion bei Fehlalarmen
  • rote Leuchtdiode signalisiert Betriebsbereitschaft
  • auslesbarer Ereignisspeicher
  • inkl. Montagematerial

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 14604
Produktart:
Rauchmelder
Produktkategorie:
Rauch- und Gasmelder
Anzahl Batterien:
1
Ausstattung:
festverbaute Batterie | Prüftaste | Stummschaltungsfunktion
Batterielebensdauer [Jahre]:
10
Batterietyp:
3V
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Lieferung inkl.:
Batterien | Montagematerial
Montageort:
Decke
Spannung [V]:
3
Stromversorgung:
Batterien
Marke:
Gloria
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder gloria, Gloria
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,30*
ab € 13,58*
€ 19,15*
€ 4,00*
ab € 13,80*
€ 25,21*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 25,23*
€ 3,50*
ab € 25,76*
€ 34,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 28,27*
€ 37,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.