Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.2163 1512163 Winkelschraubendreher 3 mm DIN ISO 2936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2694158-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     1512163
EAN/GTIN:
     4042146022870
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
KS Tools 151.2163 1512163 Winkelschraubendreher 3 mm DIN ISO 2936

Kugelkopf-Innensechskant-Winkelstiftschlüssel, kurz, 3mm

kurze Ausführung
DIN ISO 2936
mit Kugelkopf am langen Ende
ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
durchgehend gehärtet
matt verchromt
Spezial-Werkzeugstahl

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 2936 · Gewicht: 10 g · Produktabmessung, Länge: 66 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 3 mm · Weitere technische Daten: Funktions-Attribut 1: durchgehend gehärtet
Funktions-Attribut 2: für schwer zugängliche Schrauben
Gesamtlänge L1 in mm: 66 mm
Gewicht [g]: 10 g
Material1: Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm: DIN ISO 2936
Profil1: Innen6-kant m. Kugelkopf
Profil2: metrisch
Schlüsselweite in mm: 3,0 mm
Teillänge L2 in mm: 23 mm
Variantenartikel : 151.21615

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
66 mm
Marke:
KS Tools
Schlüsselweite (Metrisch):
3 mm
Gewicht:
10 g
DIN-Norm:
DIN ISO 2936
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1618
1
€ 19,90*
ab € 0,67*
€ 1,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 0,84*
€ 1,27*
7 Tage
1618
1
€ 4,95*
ab € 0,85*
€ 1,28*
8 Tage
1618
1
€ 5,99*
ab € 0,93*
€ 1,46*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.