Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 151.26009 15126009 Winkelschraubendreher 0.9 mm DIN ISO 2936


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2694254-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     15126009
EAN/GTIN:
     4042146353073
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
KS Tools 151.26009 15126009 Winkelschraubendreher 0.9 mm DIN ISO 2936

Innensechskant-Winkelstiftschlüssel phosphatiert, kurz, 0,9mm

kurze Ausführung
in Anlehnung an DIN ISO 2936
durchgehend gehärtet
phosphatiert
Spezial-Werkzeugstahl

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN ISO 2936 · Gewicht: 10 g · Produktabmessung, Länge: 33 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 0.9 mm · Weitere technische Daten: Funktions-Attribut 1: durchgehend gehärtet
Gesamtlänge L1 in mm: 33 mm
Gewicht [g]: 10 g
Material1: Spezial-Werkzeugstahl
Material2: phosphatiert
Norm: DIN ISO 2936
Profil1: Innen6-kant
Profil2: metrisch
Schlüsselweite in mm: 0,9 mm
Teillänge L2 in mm: 11 mm
Variantenartikel : 151.26007

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
33 mm
Marke:
KS Tools
Schlüsselweite (Metrisch):
0.9 mm
Gewicht:
10 g
DIN-Norm:
DIN ISO 2936
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2204
1
€ 19,90*
ab € 0,0993*
€ 0,1605*
7 Tage
2204
1
€ 4,95*
ab € 0,122*
€ 0,197*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 0,18*
€ 0,30*
7 Tage
75
10
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,38*
Lager 102
856
3
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.