Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun MQ7020 WH Stabmixer 1000 W BPA-frei, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung, mit Mixbecher Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2698473-BP
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X22111421
EAN/GTIN:
     8021098001313
Suchbegriffe:
Handmixer
Handrührgerät
Küchenmixer
Mixstab
Braun MQ7020 WH Stabmixer 1000 W BPA-frei,stufenlose Geschwindigkeitseinstellung,mit Mixbecher Weiß,Silber

Braun Stabmixer MQ 7020 WH Multiquick 7

1000 Watt Motorleistung
BPA-freier Kunststoffbecher
SplashControl-Technology

Ausstattung:
PowerBellVPlus Technology
Schnellere und feinere Ergebnisse. Ein zusätzliches Mahlmesser und 6 Innenrippen sorgen für mehr Interaktion zwischen dem Gargut und den Messern
SplashControl-Technology
Spritzschutz-Design für eine saubere Küche
Zerkleinerer 350 ml
Zerkleinert Fleisch, Hartkäse, Nüsse, Kräuter und Karotten
Easy SmartSpeed Technology
Gibt Ihnen die Kontrolle mit einer Berührung

Technische Daten:
Gewicht: 818 g · Herstellerfarbe: Weiß,Silber · Küchengeräte-Besonderheiten: BPA-frei,stufenlose Geschwindigkeitseinstellung,mit Mixbecher · Leistung: 1000 W · Material: Kunststoff,Edelstahl · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 410 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm

Lieferumfang:
Stabmixer,Zerkleinerer 350 ml,Mix- Messbecher 600 ml,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Silber
Produktabmessung, Höhe:
410 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Marke:
Braun
Farbe:
weiß | grau
Küchengeräte-Besonderheiten:
BPA-frei | stufenlose Geschwindigkeitseinstellung | mit Mixbecher
Material:
Kunststoff | Edelstahl
Leistung:
1000 W
Gewicht:
818 g
Produkt-Art:
Stabmixer
Weitere Suchbegriffe: Pürierstab, Stabmixer, mixstab braun, mixstab, Braun, 0X22111421, MQ7020 WH
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,23*
€ 56,32*
€ 4,70*
ab € 45,31*
€ 56,33*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 46,73*
€ 58,23*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 53,96*
€ 67,66*
€ 3,50*
ab € 59,26*
€ 73,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.